Destaco 323-RSS dragverkande spärrklämma är designad för snabb fastspänning av dörrar, lock eller åtkomstluckor på fat/behållare/kärl. Den är utrustad med ett handtag som är korrekt inriktat med den motsatta spärren. Handtaget kan dras tillbaka ner till låst läge, vilket gör det idealiskt för att stänga föremål som formstängningar och låsande dörrar. Destaco 323-RSS dragverkan spärrklämma applicerar kraften i en direkt, rak linje som gör att enheten kan växla i främre och bakre positioner. Detta är särskilt användbart i situationer där operatören ibland kräver klämman, snarare än att trycka framåt och applicera kraften, för att dra framåt och applicera kraften. Dessutom erbjuder denna spärrklämma en fördel när klämman är monterad vertikalt med handtaget i bakre position, vilket hindrar komponenter från att falla framåt eftersom handtaget är bakom komponenten i låst läge. Destaco 323-RSS dragverkande spärrklämma kan hålla laster upp till 360 lb och har en flänsförsedd bas med gängade hål för säker installation. Den levereras med Toggle Lock Plus-funktionen för att förhindra oavsiktlig öppning av klämman. Denna dragverkande spärrklämma levereras också med en spärrplatta och en tumkontrollspak för flexibel enhandsmanövrering. Du kan beställa dessa spärrklämmor med längre krokar (25, 50 & 100 mm), genom att helt enkelt lägga till -M-25, -M-50 eller -M-100 i slutet av modellnumret.
Användningsområden:
Destaco 323-RSS dragverkande spärrklämma används för vanliga applikationer såsom formning, montering och förslutningar för dörrar, lock eller lock inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 323-RSS dragverkande spärrklämma kommer med Toggle Lock Plus-funktionen för att förhindra oavsiktlig öppning på grund av vibrationer.
- Denna dragverkande spärrklämma är integrerad med gängade U-krokar för enkel justering.
- Destaco 323-RSS dragverkande spärrklämma har ett ergonomiskt handtag för att minimera trötthet.
- Denna Destaco dragverkande spärrklämma är utrustad med ett fast stopp som automatiskt begränsar handtagets rörelse vid olika klämlägen.
- Den har en patenterad tumkontrollspak som ger enhandsmanövrering.
- Destaco 323-RSS dragverkande låsklämma kan hålla laster upp till 360 lb.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 323-RSS dragverkande spärrklämma kommer med Toggle Lock Plus-funktionen för att förhindra oavsiktlig öppning på grund av vibrationer.
- Denna dragverkande spärrklämma är integrerad med gängade U-krokar för enkel justering.
- Destaco 323-RSS dragverkande spärrklämma har ett ergonomiskt handtag för att minimera trötthet.
- Denna Destaco dragverkande spärrklämma är utrustad med ett fast stopp som automatiskt begränsar handtagets rörelse vid olika klämlägen.
- Den har en patenterad tumkontrollspak som ger enhandsmanövrering.
- Destaco 323-RSS dragverkande låsklämma kan hålla laster upp till 360 lb.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är betydelsen av en låsklämma?
A. Destacos spärrklämmor håller fast arbetsstycken och håller dem stationära, utan att avbrytas av återkommande rörelser i det projekt du arbetar med.
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor är beroende av 3 huvudkomponenter: ett handtag för manövrering av verktyget, en klämarm för kontaktpunkten mellan arbetsobjektet och klämman, och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem väl har placerats i över-centrerat läge, dras handtaget horisontellt för att skapa kraft parallellt med basen och klämma fast arbetsartiklarna.
F. Erbjuder Destaco spärrar separat för klämmor?
S. Ja, Destaco erbjuder spärrplattor för att enkelt ersätta utslitna eller föråldrade spärrar, och därigenom säkerställa att projekt inte blir lidande. Dessa spärrplattor finns i kolstål och rostfria varianter.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Betyder märkets klämhandtagsfärg någonting?
S. Nej, färgerna på Destacos klämhandtag har ingen verklig betydelse. Färgen hjälper i princip operatörerna att känna igen var manöverhandtaget är, och när eller var det ska greppas medan man klämmer fast arbetsstyckena.
F. Kan Destacos handtag tas bort från deras klämmor?
S. I allmänhet kan Destacos handtag tas loss genom att skjuta av dem. Vissa grepp måste dock skäras av eftersom de är vinyldoppade för att passa konturen av den underliggande handtagsdesignen.