Destaco 324-RM-50 dragverkande spärrklämma ger snabb låsning eller fastsättning av lock eller åtkomstlock på fat/behållare/kärl. Den kan hålla laster upp till 500 lb och levereras med en flänsad bas med gängade hål för enkel och säker montering. Denna dragklämma levereras också med en spärrplatta och en tumkontrollspak för bekväm och flexibel enhandsmanövrering. Denna dragverkande spärrklämma fungerar på samma sätt som låsbara fiskeredskapslådor. Destaco 324-RM-50 dragverkande spärrklämma applicerar kraften i en direkt, rak linje riktning för att tillåta enheten att växla i främre och bakre positioner. Detta är särskilt användbart i situationer där operatören ibland behöver klämman. Dessutom kan klämman monteras vertikalt bakifrån, med handtaget i rygg och låst läge, vilket förhindrar komponenter från att falla framåt. Denna klämma har Toggle Lock Plus säkerhetsmekanism som fungerar som ett sekundärt låssystem och förhindrar oavsiktlig öppning av klämman. Den är utrustad med ett handtag som är lämpligt inriktat med den motsatta spärren och därför kan handtaget dras tillbaka ner till låst läge, vilket gör det idealiskt för att stänga föremål som formstängningar och låsande dörrar. Denna klämma har en 50 mm längre krok än standardlängden och har stålkonstruktion för strukturell styvhet.
Användningsområden:
Destaco 324-RM-50 dragverkande spärrklämma är utrustad med en bred kombination av funktioner, vilket gör den idealisk för applikationer som att säkra, hålla och gjuta dörrar, lock, åtkomstluckor, fat, behållare och kärl. Det används inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 324-RM-50 dragverkande spärrklämma är designad för att täta kammardörrar och formförslutningar.
- Den har en patenterad tumkontrollspak för positivt grepp och bekväm enhandsmanövrering.
- Denna dragklämma är utrustad med en gängad U-krok som möjliggör enkla justeringar och en Toggle Lock Plus frigöringsspak som förhindrar oavsiktlig öppning.
- Den robusta stålkonstruktionen och flänsförsedda basen erbjuder hållbarhet respektive säker ytmontering.
- Destaco 324-RM-50 dragverkande spärrklämma har en 50 mm längre krok för bekvämt grepp och enkel användning.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 324101: Dessa ersättningsspärrplattor används med Destaco 324-RM-50 dragverkande spärrklämma för att ge en tät stängning när du trycker på handtaget. De har en kloss på toppen och är designade för att vara lätta att använda och lägga till funktionalitet.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 324-RM-50 dragverkande spärrklämma är konstruerad enligt internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Denna Destaco 324-RM-50 dragverkande spärrklämma har en flänsad bas med monteringshål för att installera enheten på plana ytor/arbetsbänkar.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur fungerar Destaco 324-RM-50 dragverkande spärrklämma?
A. Denna dragverkande spärrklämma beror på 3 huvudkomponenter - ett handtag för manövrering av verktyget, en klämarm för kontaktpunkten mellan arbetsobjektet och klämman, och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem väl har placerats i över-centrerat läge, dras handtaget horisontellt för att skapa kraft parallellt med basen och klämma fast arbetsartiklarna.
F. Vad betyder klämmans hållkapacitet?
A. Hållbarheten eller hållkraften representerar förmågan hos en klämma för att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelposition (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.
F. Erbjuder Destaco spärrar för klämmor separat?
S. Ja, Destaco erbjuder spärrplattor för att enkelt ersätta utslitna spärrar för att säkerställa att projekt inte blir lidande. Dessa spärrplattor finns i kolstål och rostfria varianter.