Destaco 324-R vertikala dragverkande spärrklämma är designad för att utföra spärroperationer på dörrar, formar, åtkomstlock, lock, kärl, behållare och fat. Denna dragverkande spärrklämma är idealisk för att hålla ner arbetsstycken i transport- och tillverkningsapplikationer. Den har ett isolerat plastgrepp som är lätt att hålla för att minimera trötthet vid långvarig användning. Destacos vertikala dragverkande spärrklämma har en patenterad tumkontrollspak som möjliggör enhandsmanövrering för användarens bekvämlighet. Den har gängade U-krokar för att säkerställa enkel materialjustering (beroende på arbetsstyckets storlek). Denna spärrklämma kommer med Toggle Lock Plus-funktion som bibehåller det över mittlåsande tillståndet under hela klämoperationen. Destaco 324-R klämma levereras med en spärrplatta och är monterad vinkelrätt mot spärrytan för att säkerställa säker fastspänning. Dess flänsförsedda bas har två par monteringshål för att säkerställa snabb och enkel installation på en plan yta/arbetsbänk. Den kan enkelt avinstalleras genom att bara skruva loss skruvarna på dess flänsförsedda bas med en skruvmejsel. Destaco 324-serien låsklämmor finns även i rostfria konstruktionsvarianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 324-R vertikala dragverkande spärrklämma är designad för att utföra spärroperationer på dörrar, formar, åtkomstlock, lock, kärl, behållare och fat.
Funktioner:
- Destaco 324-R vertikal dragverkande spärrklämma har en patenterad tumkontrollspak som möjliggör enhandsmanövrering för användarens bekvämlighet.
- Dess flänsförsedda bas har två par monteringshål för att säkerställa snabb och enkel installation på en plan yta/arbetsbänk. Vid behov kan denna flänsförsedda bas enkelt tas bort bara genom att skruva loss skruvarna.
- Denna spärrklämma kommer med en spärrplatta och är monterad vinkelrätt mot spärrytan för att säkerställa säker fastspänning.
- Destacos vertikala dragverkande spärrklämma kommer med Toggle Lock Plus-funktion som bibehåller det över mittlåsande tillståndet under hela klämoperationen.
- Den har gängade U-krokar för att säkerställa enkel materialjustering (beroende på arbetsstyckets storlek).
- Denna vertikala dragverkande spärrklämmas handtag har ett plastgrepp för att förhindra att handen glider mitt i drift.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 324215: Dessa utbyteskrokenheter används för att hålla fast spärrplattan och arbetsstycket med hjälp av Destaco 324-R vertikalt dragverkande spärrklämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 324-R vertikal dragverkande spärrklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 324-R vertikal dragverkande spärrklämma har flänsad bas för att möjliggöra säker installation på plana ytor/arbetsbänkar. Vid behov kan denna flänsförsedda bas enkelt tas bort bara genom att skruva loss skruvarna.
Vanliga frågor och svar:
F. Erbjuder varumärket vertikala dragverkande spärrklämmor i andra konstruktioner?
S. Ja, förutom Destaco 324-R spärrklämma i kolstål, levererar märket även spärrklämmor i rostfritt stål (Destaco 324-SS & Destaco 324-RSS).
Fråga: Vad är en vertikal draglåsklämma?
A. Destacos dragverkande spärrklämmor har horisontellt placerade handtag med vertikal U-krokdesign, vilket gör dem lämpliga för spärrapplikationer på lock, dörrar, fat, kärl, behållare och tillträdeslock, såväl som monterings- och formningsoperationer.
Fråga: Hur fungerar vertikala spänningsklämmor?
A. Vissa spärrklämmor i U-krok (som Destaco 324-R vertikal dragklämma) har en lång U-krok som fästs manuellt med ett handtag. Ett låsaggregat skruvas också fast på arbetsstycket för att hålla klämmans U -krok, vilket håller spänningen mellan klämman och arbetsstycket för att säkerställa säker fastspänning.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller plåten på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Erbjuder märket vertikala dragverkande spärrklämmor i andra konfigurationer?
A. Destaco erbjuder också ett brett utbud av vertikala handtagsbygelklämmor i en rad konfigurationer & stilar och konstruktioner (rostfritt stål & zinkpläterat kolstål).
Fråga: Betyder den röda färgen på Destaco klämhandtag något?
S. De rödfärgade handtagen har ingen sådan betydelse, förutom att beteckna ett igenkännbart område. Detta görs för att varna föraren om var manöverhandtaget är placerat och var och när han ska ta tag i det.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns också rostfria klämmor.