Destaco 325-SS pressklämma av rostfritt stål är utformad för att hålla arbetsstycken i tillverknings- och bilanläggningar. Denna klämklämma är lämplig för snabb och flexibel fastspänning i miljöer med hög arbetsbelastning. Denna fasthållningsklämma är idealisk för gjutning och förslutning av lock, dörrar och lock. Den har konstruktion i rostfritt stål som erbjuder hög slaghållfasthet och minimerar slitage mot mycket slipande förhållanden och utomhusmiljöer. Denna klämma i rostfritt stål har en rörlig käke som kan svänga upp till 90 grader, helt ur vägen, för att enkelt klämma fast arbetsstycken i olika storlekar. Klämmans metallhandtag har ett lätt att hålla, isolerat plastgrepp som garanterar användarkomfort och säkerhet för långvarig användning. För justering av klämbacken till olika arbetsstycken, har den en sexkantig spindel som enkelt kan justeras på plats. Denna klämma är utformad för fastsättning genom att svetsa toppen eller framsidan av basen till en behållare eller ett lock.
Användningsområden:
- Destaco 325-SS pressklämma i rostfritt stål är utformad för gjutning och kontroll av stängningar för lock, dörrar och lock.
Funktioner:
- Destaco 325-SS håll ner åtgärdsklämma har en rörlig käke som kan svänga upp till 90 grader, helt ur vägen, för att enkelt klämma fast arbetsstycken i olika storlekar genom att ge maximalt klämspel.
- Den har konstruktion i rostfritt stål som erbjuder hög slaghållfasthet och minimerar slitage mot mycket slitande förhållanden och utomhusmiljöer.
- Destacos handtagsklämmans metallhandtag har ett lätt att hålla, isolerat plastgrepp som garanterar användarkomfort och säkerhet för långvarig användning.
- För justering av klämbacken till olika arbetsstycken, har den en sexkantig spindel som enkelt kan justeras på plats.
- Destaco fasthållningsklämma är utformad för fastsättning genom att svetsa toppen eller framsidan av basen till en behållare eller ett lock.
- Användaren kan också välja mellan en mängd olika klämma tångklämmor som finns i en rad olika konfigurationer och stilar, snabbkopplings- och skruvlåsmekanismer, vridbar, sexkantsbult och plattkudde neopren spindelvarianter.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 325943-M hexhuvudspindelaggregat är tillgängligt för byte av trasiga / slitna spindlar på Destaco 325-SS pressklämma av rostfritt stål.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 325-SS pressklämma i rostfritt stål tillverkas i enlighet med branschstandarder som ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015.
Installation:
- Destaco 325-SS pressklämma i rostfritt stål har en 90 graders öppningskäft och ett handtag. Användare kan dra handtaget bakåt vilket i sin tur skjuter käken 90 grader bakåt. Klämman kan sedan styras på arbetsstycket och käken kan flyttas tillbaka på plats genom att flytta handtaget framåt.
Vanliga frågor och svar:
F: Erbjuder märket klämklämmor i andra stilar?
A. Ja, förutom Destaco 325-SS pressklämma (med enkel justerbar spindel), Destaco 462-2 klämma med dubbla justerbara spindlar finns också.
Fråga: Vad är en pressklämma?
A. Destaco pressklämmor är manuellt manövrerade klämklämmor som används för olika applikationer, inklusive formsprutning av plast, svetsning och montering i fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Fråga: Hur fungerar klämklämmor?
A. Vissa klämklämmor, till exempel Destaco 325-SS, har en 90 graders öppningskäke och ett handtag. Användare kan dra handtaget bakåt vilket i sin tur skjuter käken 90 grader bakåt. Klämman kan sedan styras på arbetsstycket och käften kan flyttas tillbaka på plats genom att flytta handtaget framåt.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller plåten på löpande band eller under någon annan tillverkningsprocess.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. För att säkerställa smidig drift och hållbarhet hos mekaniska klämmor rekommenderas att använda ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.
Fråga: Vad är manuell fastspänning?
A. Till skillnad från pneumatiska klämmor med raka linjer har vanliga manuella klämmor från Destaco separata handtag för att koppla in kolven för att hålla arbetsstycket på plats.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns också rostfria klämmor.
Fråga: Är klämman ett verktyg?
A. Klämmor är applikationsböjliga verktyg som håller arbetsstycken säkert på plats för tillfälliga operationer. De används i en rad applikationer som möbeltillverkning, metallbearbetning, konstruktion, snickeri och svetsning.