Dragverkande spärrklämmor är idealiska för att öppna och stänga dörrar eller lock upprepade gånger under låsning, formning och montering. De är generellt tillgängliga med fast spärr, U-krok (horisontell och vertikal) och J-krok. Dessa klämmor har ett handtag för att placera och trycka ner klämdragstången eller haka runt en motsatt spärr för att hålla ett arbetsstycke. Klämhandtagen är utrustade med en tumkontrollspak för bekväm enhandsmanövrering. Destaco 331 -serien klämmor är monterade parallellt med spärrytan och har en horisontell U-krok för att dra arbetsstycken. De har en flänsad bas för installation på plana, horisontella ytor. Destaco 331-M-100 låsklämma har stålkonstruktion för styrka och motståndskraft mot böjning / brott på grund av grov användning. Den har en 100 mm längre U-krok för att dra arbetsstycken på ett större avstånd än standardlängd, klämmor av U-krokstil. Raptor Supplies erbjuder denna klämma i varianter med rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet; Toggle Lock Plus-mekanism för att fungera som en sekundär låsfunktion i klämman. Du kan beställa dessa låsklämmor med olika kroklängder (standardlängd, 25 mm längre än standardlängden och 50 mm längre än standardlängden) genom att helt enkelt ta bort -M-100 eller lägga till -M-25 & -M-50 i slutet av modellnummer.
Vi erbjuder också Destaco 323-M-100 dragverkan spärrklämma, ger en maximal hållkapacitet på 360 lb.
Användningsområden:
Destaco 331-M-100 spärrklämma används för olika monteringslinjer och stängning av kammardörrar, formar, lock, åtkomstlock, fat, behållare och kärl inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 331-M-100 dragverkande spärrklämma har en gängad U-krok (horisontell) dragstång för enkel justering av klämman enligt arbetsstycket.
- U-kroken på denna klämma är 100 mm längre än standardkroklängden för enkel placering över en spärrplatta.
- Denna klämma är gjord av stål för strukturell styvhet för att förhindra slitage på grund av tung användning.
- Den har flänsad bas för snabb installation på horisontella ytor.
- Klämman har en maximal hållkapacitet på 720 lb.
- Den har ett ergonomiskt handtag med en tumkontrollspak för enhandsmanövrering.
- Denna klämma levereras med en spärrplatta för stöd till U-kroken när du drar i arbetsstyckena.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies levererar Destaco 331005 spärrplatta för tät stängning av Destaco 331-M-100 klämma när den är fäst på ett arbetsstycke.
- Destaco levererar en ny tumkontrollspak (330-ZB1) för att ersätta klämmans patenterade tumkontrollspak.
- Destaco krokenhet (331215-M-100) används för att ersätta klämmans slitna eller trasiga krok.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 331-M-100 klämma följer ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 standarder för att säkerställa användarsäkerhet, miljöhälsa och överlägsen prestanda för klämmorna.
Installation:
- Destaco 331-M-100-klämman har gängade hål på basen och spärrplattan för montering av klämman på plana ytor.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Destaco 331-M-100 låsklämma finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies Erbjuder även 331-SS-M-100 spärrklämma med rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet och hållbarhet under tuffa miljöer. Vi levererar även dessa manuella klämmor med Destaco Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra att de öppnas av misstag (331-RM-100).
F. Finns Destaco 331-M-100 låsklämma tillgänglig i olika kroklängder?
A. Destaco levererar liknande spärrklämmor i olika kroklängder på 25 mm längre än standardlängden (331-M-25) och 50 mm längre än standard kroklängd (331-M-50).
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor har ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm som fungerar som en kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, flyttas handtaget för att skapa en kraft parallellt med basen för att hålla arbetsartiklarna.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Många av Destacos manuella klämmor levereras med Toggle Lock Plus-funktionen som fungerar som en sekundär låsmekanism och säkerställer att klämmorna är i överläge. Denna mekanism är väsentlig när armaturerna på klämman är i rörelse, i en vibrerande miljö eller omvända. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.