Dragverkande spärrklämmor används för att regelbundet stänga och öppna fixturer/arbetsstycken samtidigt som spärr-, formnings- och monteringsoperationer utförs. De är utrustade med ett handtag som fäster / placerar en klämdragstång eller krok runt ett motsatt arbetsstycke / spärrplatta (placerad horisontellt eller vertikalt till dess klämbas). Destacos dragverkande spärrklämmor finns tillgängliga med fast spärr, U-krok (horisontell och vertikal) och J-krokdesign för att dra eller stänga fixturer. Destaco 331 -serien klämmor har en horisontell U-krokdragstång för att stänga ett arbetsstycke som är placerat parallellt med klämbasen. Deras handtag är utrustade med en tumkontrollspak för en bekväm enhandsmanövrering. Destaco 331-M-50 klämma har en 50 mm längre U-krok än vanliga U-krokklämmor för att dra ett arbetsstycke längre. Den har en flänsad basmonteringsstil för snabb installation på en plan, horisontell yta/arbetsstycke. Denna spärrklämma har stålkonstruktion för strukturell styvhet för att förhindra böjning eller brott under tunga belastningar (max 720 lb). Raptor Supplies erbjuder även denna klämma i varianter med rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet; Toggle Lock Plus-mekanism för sekundär låsning av klämman för att förhindra att den öppnas av misstag. Du kan beställa dessa spärrklämmor i olika kroklängder (standardlängd, 25 mm längre än standardlängden & 100 mm längre än standardlängden), genom att helt enkelt ta bort -M-50 eller lägga till -M-25 & -M-100 i slutet av modellnumret.
Vi erbjuder också Destaco 334-M-50 dragverkande spärrklämma med en maximal hållkapacitet på 1000 lb och en vertikal U-krok för att dra ett arbetsstycke placerat vinkelrätt mot dess klämbas.
Användningsområden:
Destaco 331-M-50 spärrklämma är idealisk för att utföra spärroperationer på fixturer, såsom kammardörrar, lock och tillträdesluckor inom fordons-, konsumentvaru-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 331-M-50 dragverkande spärrklämma är utrustad med en horisontell U-krok (gängad) dragstång för enkel justering enligt ett arbetsstycke.
- Denna U-krok är 50 mm längre än standard U-krok för att dra arbetsstycken längre.
- Denna klämma erbjuder en maximal lastkapacitet på 720 lb.
- Den är gjord av stål för att tåla regelbundet slitage på grund av grov användning.
- Denna klämma har en flänsad bas för snabb montering på ett horisontellt arbetsstycke/yta.
- Dess ergonomiska handtag är utrustat med en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering.
- Klämman levereras med en spärrplatta för stöd och säker fastsättning av ett arbetsstycke till dess krok.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies levererar Destaco spärrplatta (331005) för säker fastsättning av Destaco 331-M-50 klämma på ett arbetsstycke.
- Ersättningstillbehör, såsom Destaco krokenhet (331215-M-50) och tumkontrollspak (330-ZB1) används för att ersätta de felaktiga eller utslitna delarna av klämman.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 331-M-50 klämma är designad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 specifikationer för miljöhälsa, användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 331-M-50-klämman har gängade monteringshål på basen och spärrplattan för snabb installation på ett plant, horisontellt arbetsstycke/yta.
Vanliga frågor och svar:
F. Gör Raptor Supplies erbjuda manuella klämmor med liknande specifikationer som Destaco 331-M-50 klämmor i andra varianter?
A. Raptor Supplies erbjuder liknande klämvarianter, som Destaco 331-M-100 låsklämma med Destaco Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra oavsiktlig öppning av klämman. Vi kan även leverera Destaco 331-SS-M-50 spärrklämma med rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet och hållbarhet.
F. Finns Destaco 331-M-50 låsklämma tillgänglig i olika kroklängder?
A. Destaco levererar liknande spärrklämmor i olika kroklängder, såsom standardlängd (331), 25 mm längre än standardlängden (331-M-25) och 100 mm längre än standard kroklängd (331-M-100).
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor har ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm som fungerar som en kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, flyttas handtaget för att skapa en kraft parallellt med basen för att hålla arbetsartiklarna.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Många av Destacos manuella klämmor levereras med Toggle Lock Plus-funktionen som fungerar som en sekundär låsmekanism och säkerställer att klämmorna är i överläge. Denna mekanism är väsentlig när armaturerna på klämman är i rörelse, i en vibrerande miljö eller omvända. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållbarheten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller en plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.