Dragverkande spärrklämmor används för att upprepade gånger öppna och stänga dörrar eller lock för gjutning, spärrning och montering. Dessa klämmor är utrustade med ett handtag som placerar och trycker ner klämdragstången eller haken runt den motsatta arbetsstyckets spärr. De har design med fast spärr, U-krok (horisontell och vertikal) och J-krok för att erbjuda en kraftfull stängningskraft för att hålla arbetsstycken. Destaco 331 -serien klämmor har flänsad bas för enkel montering på plana ytor som är parallella med spärrytan. De har en tumkontrollspak för bekväm enhandsmanövrering och en horisontell U-krok för att dra arbetsstycken. Destaco 331-M-25 klämma har en 25 mm längre U-krok för att dra arbetsstycken på ett större avstånd än klämmor av standardlängd U-krok. Denna låsklämma har stålkonstruktion för styrka och motståndskraft mot slitage på grund av nötande förhållanden. Raptor Supplies erbjuder denna 331-M-25 klämma i varianter med rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet; Toggle Lock Plus-mekanism för att fungera som en sekundär låsfunktion i klämman. Du kan beställa denna spärrklämma med olika kroklängder (standardlängd, 50 mm längre än standardlängden & 100 mm längre än standardlängden), genom att helt enkelt ta bort -M-25 eller lägga till -M-50 & -M-100 i slutet av modellnumret.
Vi erbjuder också Destaco 323-M-25 dragverkan spärrklämma, tar bort en maximal hållkapacitet på 360 lb.
Användningsområden:
Destaco 331-M-25 spärrklämma är lämplig för olika monteringsoperationer och stängning av formar, kammardörrar, lock, tillträdesluckor och trummor inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 331-M-25 dragverkande spärrklämma har stålkonstruktion för strukturell integritet för att förhindra brott eller böjning på grund av grov användning.
- Denna klämma är utrustad med en gängad U-krok (horisontell) dragstång för enkel justering av spärr och arbetsstycken.
- U-kroken är 25 mm längre än standardkroklängden för att dra in arbetsstycken på större avstånd.
- Den har flänsad bas för enkel montering på horisontell yta.
- Klämman ger en maximal hållkapacitet på 720 lb.
- Denna klämma har ett lätthållbart handtag och en tumkontrollspak för enhandsmanövrering av klämman.
- Den levereras med en spärrplatta för stöd och stängning av arbetsstycken vid tryckning av dragstången.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies levererar Destaco 331005 spärrplatta för tät förslutning av Destaco 331-M-25 klämma genom att fästa på arbetsstycken.
- Destaco levererar även en ersättningskrok (331215-M-25) för att byta ut klämmans utslitna eller trasiga krok.
- Destaco tumkontrollspak (330-ZB1) används för att ersätta klämmans patenterade tumkontrollspak.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 331-M-25 klämma är designad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 standarder för miljöhälsa, användarsäkerhet och överlägsen prestanda för klämmorna.
Installation:
- Destaco 331-M-25 klämmans bas & spärrplatta har gängade monteringshål för att installera klämman på plana horisontella ytor.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Destaco 331-M-25 låsklämma finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies kan leverera 331-SS-M-25 spärrklämma med rostfri stålkonstruktion för korrosionsbeständighet och hållbarhet under tuffa miljöer. Vi erbjuder även dessa manuella klämmor i varianter med Destaco Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra oavsiktlig öppning under operationen (331-RM-25).
F. Finns Destaco 331-M-25 låsklämma tillgänglig i olika kroklängder?
A. Destaco levererar liknande spärrklämmor i olika kroklängder, såsom standardlängd (331), 50 mm längre än standardlängden (331-M-50) och 100 mm längre än standard kroklängd (331-M-100).
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor har ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm som fungerar som en kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, flyttas handtaget för att skapa en kraft parallellt med basen för att hålla arbetsartiklarna.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Många av Destacos manuella klämmor levereras med Toggle Lock Plus-funktionen som fungerar som en sekundär låsmekanism och säkerställer att klämmorna är i överläge. Denna mekanism är väsentlig när armaturerna på klämman är i rörelse, i en vibrerande miljö eller omvända. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.