Dragspänningsklämmor är enheter av horisontell eller vertikal hållartyp som ger en stark stängningskraft för att stänga och öppna dörrar och lock vid upprepade tillfällen för låsning, gjutning och montering. De har handtag för att placera klämdragarna eller krokarna runt de motstående spärrarna och tryck ner för att låsa klämman. Dessa klämmor erbjuder en kraftfull stängningskraft, vilket ger en positiv hållning och enkel hand med en hand tack vare tumreglaget i klämmorna. Det är allmänt tillgängligt i 3 stora stilar, nämligen: fast spärr typ, U-krok typ (horisontell och vertikal) och J-krok typ. Destaco 331-SS dragspärrklämma monteras parallellt med spärrytan för att dra arbetsstycken. Denna horisontella spärrklämma i U-krok är gjord av rostfritt stål för att ge korrosionsbeständighet under tuffa miljöer och minimera skador / slitage på grund av slipande förhållanden. Destaco 331 -serien klämmor finns också i varianter med stålkonstruktion, Destaco Toggle Lock Plus -mekanism och många fler. Du kan också beställa dessa spärrklämmor med de längre krokarna (25, 50 och 100 mm) genom att helt enkelt lägga till -M -25, -M -50 eller -M -100 i slutet av modellnumret.
Användningsområden:
- Destaco 331-SS spärrklämma används för gjutning och montering inom flyg-, transport-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Denna klämma är också idealisk för tätning av kammardörrar, lock, fat, behållare, kärl, lock och åtkomstdörrar.
Funktioner:
- Destaco 331-SS draglåsklämma har rostfri konstruktion för korrosionsbeständighet och hållbarhet för att klara mycket slitande miljöer / industriella förhållanden.
- Klämrörelsen för klämman utan tumkontroll är 1.780 tum och max krokjustering är 0.590 tum
- Denna klämma är integrerad med en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering av klämman.
- Den har flänsad monteringsstil för enkel montering på vilken yta som helst och en maximal hållkapacitet på 720 lb.
- Denna klämma är utrustad med en gängad U-krok (horisontell) dragstång för enkel justering.
- Klämförhållandet mellan att utöva kraft (skjuta) och applicerad kraft (dra) är 32: 1.
- Den levereras med en låsplatta för att ge stöd och stängning till U-kroken.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 330-ZB1 ersättande tumkontrollspak ersätter den patenterade tumkontrollspaken på Destaco 331-SS-klämman.
- Destaco 331905 ersättningsplåt används för en tät stängning av klämman vid pressning av handtaget.
- Raptor Supplies kan leverera Destaco ersättningskrok (331915) för att byta ut klämman som är sliten eller defekt krok.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 331-SS klämma är ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 certifierad för att säkerställa miljöhälsa, användarsäkerhet och överlägsen prestanda hos klämmorna.
Installation:
- Destaco 331-SS draglåsklämma har en flänsad bas med två par gängade monteringshål och en spärrplatta med ett par gängade hål för snabb och säker skruvning på plana ytor / arbetsstycken.
- Denna klämma kan enkelt tas bort och installeras på en annan plats genom att helt enkelt skruva av den med en enkel skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F: Finns Destaco 331-SS draglåsklämma i andra varianter med liknande specifikationer?
A. Destaco levererar liknande spärrklämmor i stålkonstruktion för strukturell styvhet (331) och med Destaco Toggle Lock Plus -funktion för att förhindra oavsiktlig urkoppling av klämmorna (331-RSS).
F: Erbjuder Destaco manuella klämmor med längre krokar än Destaco 331-SS draglåsklämma?
A. Destaco kan leverera liknande spärrklämmor med olika kroklängder på begäran: 25 mm längre än standardlängden (331-SS-M-25), 50 mm längre än standardlängden (331-SS-M-50) och 100 mm längre än standard kroklängd (331-SS-M-100).
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragspärrklämmor har tre huvudkomponenter - ett handtag för att använda verktyget, en klämarm för att fungera som en kontaktpunkt mellan arbetsobjektet & klämman; en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla kopplingssystem har placerats i mittläget flyttas handtaget för att skapa en kraft parallellt med basen för att hålla arbetsobjekten.
Fråga: Hur väljer jag rätt typ av spärrklämma?
A. Destaco -klämmor har konstruktion av stål och rostfritt stål med flänsbasmontering för enkel installation. De är utrustade med en U-krok eller J-krok för att dra arbetsstyckena med spärrplattor eller andra tillbehör. Dessa klämmor finns listade med varierande hållkapacitet. De anger den maximala yttre kraften som en klämma i låst läge kan motstå säkert utan att deformeras permanent. Kunden bör också välja klämmor utifrån avståndet mellan klämplattan och arbetsstycket i dess längsta läge.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Många av Destacos manuella klämmor levereras med Toggle Lock Plus-funktionen som fungerar som en sekundär låsmekanism och säkerställer att klämmorna är i överläge. Denna mekanism är väsentlig när armaturerna på klämman är i rörelse, i en vibrerande miljö eller omvända. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket. Raptor Supplies kan leverera Destaco 331-RSS raklinjeklämma med Toggle Lock Plus-funktion och liknande specifikation som Destaco 331-SS manuell klämma.