Dragverkande spärrklämmor används för upprepad öppning och stängning av dörrar eller lock under gjutning, spärrning och montering. De har ett handtag för att placera och trycka ner en spännande dragstång eller krok runt den motsatta spärren som är fäst vid ett arbetsstycke. Dessa klämmor erbjuder en kraftfull stängningskraft för att hålla arbetsstycket positivt och en tumkontrollspak för bekväm enhandsmanövrering. De är generellt tillgängliga i utförande med fast spärr, U-krok (horisontell och vertikal) och J-krok. Destaco 331 -serien klämmor är monterade parallellt med spärrytan för att dra arbetsstycken. Destaco 331 klämma har en flänsad bas för installation på plana, horisontella ytor. Denna horisontella låsklämma i U-krokstil har stålkonstruktion för styrka och motståndskraft mot slitage på grund av nötande förhållanden. Raptor Supplies erbjuder dessa 331-seriens klämmor i varianter med rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet; Toggle Lock Plus-mekanism för att fungera som en sekundär låsfunktion i klämman. Du kan beställa dessa spärrklämmor med längre krokar (25, 50 & 100 mm), genom att helt enkelt lägga till -M-25, -M-50 eller -M-100 i slutet av modellnumret.
Vi erbjuder också Destaco 334-serien dragverkande spärrklämmor med vertikal U-krok, ger en maximal hållkapacitet på 1000 lb.
Användningsområden:
Destaco 331 spärrklämma är idealisk för att stänga kammardörrar, lock, åtkomstluckor och trummor inom flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin och monteringslinjer.
Funktioner:
- Destaco 331 dragverkande spärrklämma är utrustad med en gängad U-krok (horisontell) dragstång för enkel justering av spärr och arbetsstycken.
- Denna klämma är gjord av stål för strukturell styvhet för att förhindra böjning eller brott vid tung användning.
- Den har flänsad bas för enkel montering på horisontell yta; ger en maximal kapacitet på 720 lb.
- Klämrörelsen för klämman utan tumkontroll är 1.78 tum och max krokjustering är 0.59 tum.
- Denna klämma har ett ergonomiskt handtag och en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering av klämman.
- Klämman ger ett förhållande mellan utövande kraft (skjutande) och applicerad kraft (drag) på 32:1.
- Den levereras med en spärrplatta för att ge stöd och förslutning till U-kroken genom att fästa på arbetsstycken.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies levererar Destaco 331005 spärrplatta för tät förslutning av klämman genom att fästa på arbetsstycken.
- Destaco levererar också en krokenhet (331215) för att ersätta Destaco 331-klämmans slitna eller trasiga krok.
- Destaco tumkontrollspak (330-ZB1) används för att ersätta klämmans patenterade tumkontrollspak.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 331-klämman är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015-standarderna för att säkerställa miljöhälsa, användarsäkerhet och överlägsen prestanda för klämmorna.
Installation:
- Destaco 331 klämbas och spärrplatta har gängade hål för montering av klämman på plana ytor.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Destaco 331 spärrklämma finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder också 331-SS låsklämma har rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet. Vi levererar även dessa liknande manuella klämmor med Destaco Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra oavsiktlig öppning av klämmorna (331-R).
F. Finns Destaco 331 låsklämma tillgänglig i olika kroklängder?
A. Destaco levererar liknande spärrklämmor i olika kroklängder på 25 mm längre än standardlängden (331-M-25), 50 mm längre än standard kroklängd (331-M-50) och 100 mm längre än standardlängden (331-M-100).
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor har ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm som fungerar som en kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman, och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, flyttas handtaget för att skapa en kraft parallellt med basen för att hålla arbetsartiklarna.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Många av Destacos manuella klämmor levereras med Toggle Lock Plus-funktionen som fungerar som en sekundär låsmekanism och säkerställer att klämmorna är i överläge. Denna mekanism är väsentlig när armaturerna på klämman är i rörelse, i en vibrerande miljö eller omvända. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.