Dragverkande spärrklämmor har ett handtag för att placera och trycka ner den spännande dragstången eller haken runt den motsatta spärren och ger en stark stängningskraft för att upprepade gånger stänga och öppna dörrar och lock för låsning, gjutning och montering. Dessa klämmor erbjuder en kraftfull stängningskraft för positivt grepp och tumkontrollspak för bekväm enhandsmanövrering. Dessa klämmor är generellt tillgängliga i 3 stora stilar som är fasta spärrar, U-krok (horisontell och vertikal) och J-krok typ klämmor. Destaco 331 -serien klämmor är monterade parallellt med spärrytan för att dra arbetsstycken. Destaco 331-RSS-klämman är integrerad med Toogle Lock Plus-mekanism för att förhindra oavsiktlig bortkoppling av klämman. Denna horisontella låsklämma i U-krokstil har en konstruktion i rostfritt stål för att ge korrosionsbeständighet under tuffa miljöer och minimera skador/nötning på grund av nötande förhållanden. Raptor Supplies erbjuder dessa 331-seriens klämmor i varianter med stålkonstruktion för strukturell styrka. Den erbjuds även i varianter utan Toggle Lock Plus-mekanism för att minska driftskostnaderna. Du kan beställa dessa spärrklämmor med längre krokar (25, 50 & 100 mm), genom att helt enkelt lägga till -M-25, -M-50 eller -M-100 i slutet av modellnumret.
Vi erbjuder också Destaco 334-serien dragverkande spärrklämmor med en vertikal U-krok, som ger en maximal hållkapacitet på 1000 lb.
Användningsområden:
Destaco 331-RSS låsklämma är idealisk för att hålla formar och olika monteringsoperationer inom flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Denna klämma kan också användas för att stänga kammardörrar, lock, tillträdesluckor, trummor, behållare och kärl.
Funktioner:
- Destaco 331-RSS dragverkande låsklämma är integrerad med Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra oavsiktlig öppning av klämman.
- Denna klämma är gjord av rostfritt stål för att ge korrosionsbeständighet och hållbarhet och motstå mycket nötande miljöer / industriella förhållanden.
- Den är utrustad med en gängad U-krok (horisontell) dragstång för enkel justering av spärren och arbetsstycket.
- Denna klämma har en flänsad basmonteringsstil för enkel montering på vilken yta som helst, vilket ger en maximal hållkapacitet på 720 lb.
- Klämrörelsen för klämman utan tumkontroll är 1.78 tum och max krokjustering är 0.59 tum.
- Denna klämma har en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering av klämman.
- Klämman ger ett förhållande mellan utövande kraft (skjutande) och applicerad kraft (drag) på 32:1.
- Den levereras med en spärrplatta för att ge stöd och stängning till U-kroken.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies levererar Destaco 331905 spärrplatta för tät förslutning av klämman genom att fästa på arbetsstycken.
- Destaco levererar också en ersättningskrokenhet (331915) för att ersätta Destaco 331-RSS-klämmans slitna eller trasiga krok.
- Destaco utbytes tumkontrollspak (330-ZB1) används för att ersätta klämmans tumkontrollspak.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 331-RSS klämma är designad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 standarder för att säkerställa miljöhälsa, användarsäkerhet och överlägsen prestanda för klämmorna.
Installation:
- Klämman har gängade hål på basen och spärrplattan för att montera Destaco 331-RSS-klämman på plana ytor för att dra dörrar eller lock.
Vanliga frågor och svar:
F. Finns Destaco 331-RSS dragverkande spärrklämma i andra varianter med liknande specifikationer?
A. Destaco levererar liknande spärrklämmor med stålkonstruktion för strukturell styvhet (331-R). Denna klämma erbjuds också i varianter utan Destaco Toggle Lock Plus-funktion för att minska driftskostnaderna för klämmorna (331-SS).
F. Erbjuder Destaco manuella klämmor med längre krokar än Destaco 331-RSS dragverkande spärrklämma?
S. På begäran kan Destaco leverera liknande låsklämmor med olika kroklängder på 25 mm längre än standardlängden (331-RSS-M-25), 50 mm längre än standardlängden (331-RSS-M-50) och 100 mm längre än standard kroklängd (331-RSS-M-100).
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor har 3 huvudkomponenter inklusive ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm som fungerar som en kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman; en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, flyttas handtaget för att skapa en kraft parallellt med basen för att hålla arbetsartiklarna.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Många av Destacos manuella klämmor levereras med Toggle Lock Plus-funktionen som fungerar som en sekundär låsmekanism och säkerställer att klämmorna är i överläge. Denna mekanism är väsentlig när armaturerna på klämman är i rörelse, i en vibrerande miljö eller omvända. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.