Dragverkande spärrklämmor ger en stark stängningskraft samtidigt som de stänger och öppnar dörrar och lock regelbundet under låsning, formning och montering. Dessa klämmor är generellt tillgängliga i utförande med fast spärr, U-krok (horisontell och vertikal) och J-krok. Destaco 341 -serien klämmor används för att dra spärrplattor som är fästa på arbetsstycken parallellt med klämbasen. Dessa klämmor har ett handtag med en tumkontrollspak för en enkel enhandsmanövrering. De är utrustade med en horisontell U-krokdragstång för att hålla fast låsplattorna/arbetsstyckena när klämhandtagen flyttas. Destaco 341-M-50 klämma har en 50 mm längre U-krok för att dra arbetsstycken på ett större avstånd än standardlängd U-krokliknande klämmor. Den har en flänsad basmonteringsstil för snabb och enkel installation på plana ytor eller arbetsstycken. Denna spärrklämma har stålkonstruktion för strukturell integritet samtidigt som den förhindrar böjning / brott på grund av grov användning. Raptor Supplies erbjuder denna klämma i varianter med rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet; Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra oavsiktlig bortkoppling av klämman. Du kan beställa dessa spärrklämmor med olika kroklängder (standardlängd, 25 mm längre än standardlängden och 100 mm längre än standardlängden), genom att helt enkelt ta bort -M-50 eller lägga till -M-25 & -M-100 i slutet av modellnumret.
Vi erbjuder också Destaco 344-serien dragverkande spärrklämmor med vertikal U-krok för att hålla arbetsstyckena vinkelrätt mot basen.
Användningsområden:
Destaco 341-M-50 låsklämma är lämplig för montering, låsning, formning och stängningsoperationer. Denna klämma används också för låsning av kammardörrar, lock, tillträdesluckor, trummor och kärl inom flyg-, bil-, livsmedels- och förpacknings- och konsumentvaruindustrin.
Funktioner:
- Destaco 341-M-50 dragverkande spärrklämma har en flänsad basmonteringsstil för installation på plana, horisontella ytor.
- Denna klämma erbjuder en maximal lastkapacitet på 2000 lb.
- Den har gängad U-krok (horisontell) dragstång för enkel justering av arbetsstycken.
- Denna U-krok är 50 mm längre än standardkroklängden för enkel användning.
- Den har stålkonstruktion, ger styrka och hållbarhet, och förhindrar därmed slitage under långvarig användning.
- Vinylbelagt klämhandtag med en patenterad tumkontrollspak möjliggör enhandsmanövrering av klämman.
- Den levereras med en spärrplatta (341005) för tät stängning av klämman när du trycker på dragstången.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies levererar Destacos ersättningskrokenhet (341215-M-50) och ersättande tumkontrollspak (341-ZB1) för att ersätta Destaco 341-M-50-klämmans slitna eller felaktiga delar.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 341-M-50 klämma är designad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 industristandarder för att säkerställa miljöhälsa, användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämmorna.
Installation:
- Gängade hål på basen och spärrplattan hjälper till med snabb och enkel montering av Destaco 341-M-50 klämma på arbetsstycken eller horisontella ytor.
Vanliga frågor och svar:
F. Finns Destaco 341-M-50 låsklämma tillgänglig i olika kroklängder?
A. Destaco levererar liknande låsklämmor med olika kroklängder av standardlängd (341), 25 mm längre än standardlängden (341-M-25) och 100 mm längre än standard kroklängd (341-M-100).
F. Vilka andra varianter av Destaco 341-M-50 låsklämma finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies Erbjuder även Destaco 341-SS-M-50 spärrklämma med rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet och hållbarhet under tuffa miljöer. Vi kan leverera dessa manuella klämmor med Destaco Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra oavsiktlig öppning av klämmor (341-RM-50).
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor har ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm som fungerar som en kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, flyttas handtaget för att skapa en kraft parallellt med basen för att hålla arbetsartiklarna.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Många av Destacos manuella klämmor levereras med Toggle Lock Plus-funktionen som fungerar som en sekundär låsmekanism och säkerställer att klämmorna är i överläge. Denna mekanism är väsentlig när armaturerna på klämman är i rörelse, i en vibrerande miljö eller omvända. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.