Destaco 344-RM-50 dragverkande spärrklämma monteras på arbetsytor och håller samman arbetsstycken. Klämman har en spak som låser en gummipropp mot arbetsytan för att fästa föremål tätt för borrning, svetsning, fräsning eller träbearbetning. Denna klämma erbjuder ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor när man fäster material på en arbetsyta. Den kräver liten ansträngning för att låsa och låsa upp, och ger en stiftanslutning som motstår rörelse i olika riktningar samtidigt som den tillåter rotation av klämman runt dess axel. Destaco 344-RM-50 dragverkande spärrklämma håller arbetsstycken på plats med ett spakhandtag som skjuts till upprätt läge när klämman är inkopplad och trycks ned för att nå låst läge. Denna spärrklämma är utrustad med ett unikt sväng- och spaksystem för optimal precision vid klämning och kan hålla belastningar upp till 2000 lb. Destaco dragverkande spärrklämma kommer med en flänsad bas med gängade hål för säker ytinstallation och har ett ergonomiskt handtag för att säkerställa minimal operatörsutmattning och snabba fastspänningsoperationer. Denna stängningsklämma levereras med gängade U-krokar för enkel justering, har stålkonstruktion för att säkerställa strukturell styvhet och motstå korrosion, och är lämplig för att hålla och stänga kammardörrar, lock, lock och åtkomstdörrar. Destaco 344-RM-50 dragverkande spärrklämma är integrerad med Toggle Lock Plus-funktionen för att säkerställa att det över mittlåsande tillståndet bibehålls, vilket förhindrar oavsiktlig öppning av klämmor.
Användningsområden:
Destaco 344-RM-50 dragverkande spärrklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till applikationer som gjutning, montering och förslutningar för dörrar, lock eller lock inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 344-RM-50 dragverkande spärrklämma är utrustad med en spärrplatta och patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering.
- Denna dragverkande spärrklämma har gängade U-krokar för enkel justering.
- Den är integrerad med Toggle Lock Plus-mekanismen för att förhindra oavsiktlig öppning mot vibrationer.
- Destaco 344-RM-50 dragverkande spärrklämma har en fast design som tillåter användare att säkra och lossa material utan att flytta klämman.
- Denna spärrklämma har stålkonstruktion för att erbjuda strukturell styvhet och hållbarhet.
- Den kommer med ett ergonomiskt handtag för att minimera trötthet.
- Den patenterade tumkontrollspaken ger enhandsmanövrering.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 344215: Dessa Destaco ersättningskrokar är designade för märkets 344-serie. De har längre krokar än de vanliga och är tillgängliga genom att lägga till -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) eller -M-100 (100 mm) suffix till MPN. De inkluderar låsmuttrar och låsmuttrar för snabb och säker fastsättning.
- Destaco 344101: Dessa Destaco spärrplattor säkerställer enkel montering när du installerar Destaco 344-RM-50 dragverkande spärrklämma. De har rostfritt stål/kolstålkonstruktion för att motstå korrosion.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 344-RM-50 dragverkande spärrklämma uppfyller internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämmorna.
Installation:
- Destaco 344-RM-50 dragverkande spärrklämma levereras med gängade hål på den flänsförsedda basen som möjliggör snabb och säker montering på plana ytor/arbetsbänkar med enkel skruvning.
- Den kan tas bort och installeras på en annan plats genom att helt enkelt skruva loss den med en skruvmejsel.
- Den är monterad vinkelrätt mot spärrytan.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor är beroende av 3 huvudkomponenter - ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm för kontaktpunkten mellan arbetsobjektet och klämman, och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem väl har placerats i över-centrerat läge, dras handtaget horisontellt för att skapa kraft parallellt med basen och klämma fast arbetsartiklarna.
F. Vad betyder klämtryck?
S. Hållkraften hos en vippklämma är en avgörande faktor att ta hänsyn till innan en applikation påbörjas. Operatören måste placera rätt mängd tryck på arbetsstycket under fastspänning. Vi rekommenderar att du inte överskrider det rekommenderade trycket eftersom det kan skada ditt arbetsstycke enormt. Dessutom är för lite vikt inte heller idealiskt.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten anger klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.