Destaco 344-serien dragverkande spärrklämmor har ett handtag för att placera en vertikal U-krok (gängad) runt ett arbetsstycke. Dessa spärrklämmor används för att regelbundet stänga och öppna fixturer som är vinkelrätt orienterade mot klämbasen. Deras klämhandtag har en tumkontrollspak för en snabb enhandsmanövrering. Destaco 344-RM-100-klämman erbjuder en 100 mm längre U-krok för att stänga ett arbetsstycke på ett större avstånd än en vanlig U-hakliknande låsklämma. Denna klämma har stålkonstruktion för styrka och hållbarhet för att motstå regelbundet slitage. Den har en flänsad basmonteringsstil för snabb installation på en plan yta/arbetsstycke. Denna klämma är integrerad med Toggle Lock Plus-funktionen för att fungera som en sekundär låsmekanism och förhindra att den lossnar av misstag under operationen. Den har en maximal kapacitet på 2000 lb. Raptor Supplies erbjuder denna klämma i varianter med rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet; utan Toggle Lock Plus-mekanism för att minska driftskostnaderna. Du kan beställa dessa låsklämmor med olika kroklängder (standardlängd, 25 mm längre än standardlängden och 50 mm längre än standardlängden), genom att helt enkelt ta bort -M-100 eller lägga till -M-25 & -M-50 vid slutet av modellnumret.
Vi erbjuder också Destaco 341-RM-100 dragverkande spärrklämma med liknande specifikationer och en horisontell U-krok för att dra ett arbetsstycke placerat parallellt med dess klämbas.
Användningsområden:
Destaco 344-RM-100 spärrklämma är idealisk för att hålla formar, montering och spärroperationer. Det används också för att stänga lock, kammardörrar och tillträdesluckor inom transport-, flyg-, konsumentvaror, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 344-RM-100 dragverkande spärrklämma är integrerad med Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra att den öppnas av misstag.
- Den är utrustad med en gängad, vertikal U-krok för enkel justering efter ett arbetsstycke placerat vinkelrätt mot klämbasen.
- Denna U-krok-dragstång är 100 mm längre i längd än en vanlig U-krok för att dra / stänga arbetsstycken på en större längd.
- Den ger en maximal lastkapacitet på 2000 lb.
- Denna klämma har flänsad bas för snabb och enkel montering på ett arbetsstycke/yta.
- Den är gjord av stål för strukturell styvhet för att förhindra böjning/brott under tung belastning.
- Denna klämma har ett ergonomiskt handtag med en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering.
- Klämman levereras med en spärrplatta för säker fastsättning på ett arbetsstycke.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies kan leverera ersättningskrokenhet (344215-M-100) och tumkontrollspak (344-ZB1) för att ersätta de felaktiga/utslitna delarna av Destaco 344-RM-100 klämman.
- Vi levererar även Destaco spärrplatta (344101) för säker fastsättning av klämkroken på ett arbetsstycke.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 344-RM-100 klämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 industristandarder för miljöhälsa, användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 344-RM-100 har gängade hål på sin flänsförsedda bas och spärrplatta för snabb installation på ett vertikalt arbetsstycke/yta.
- Denna klämma kan enkelt skruvas / lossas från den monterade ytan med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F. Gör Raptor Supplies erbjuda manuella klämmor med liknande specifikationer som Destaco 344-RM-100 klämmor i andra varianter?
A. Raptor Supplies erbjuder liknande klämvarianter, som Destaco 344-M-100 låsklämma utan Destaco Toggle Lock Plus-funktion för att minska driftskostnaderna där sekundär låsning av klämman inte krävs. Vi kan även leverera Destaco 344-RSS-M-100 spärrklämma med rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet och hållbarhet.
F. Finns Destaco 344-RM-100 spärrklämma tillgänglig i olika kroklängder?
A. Destaco levererar liknande spärrklämmor i varianter med olika kroklängder, såsom standardlängd (344-R), 25 mm längre än standard kroklängd (344-RM-25) och 50 mm längre än standardlängden (344-RM-50).
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor har ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm som fungerar som en kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, flyttas handtaget för att skapa en kraft parallellt med basen för att hålla arbetsartiklarna.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Många av Destacos manuella klämmor levereras med Toggle Lock Plus-funktionen som fungerar som en sekundär låsmekanism och säkerställer att klämmorna är i överläge. Denna mekanism är väsentlig när armaturerna på klämman är i rörelse, i en vibrerande miljö eller omvända. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållbarheten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller en plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.