Destaco 344-R vertikal draglåsklämma är utformad för att utföra funktioner som behållare och dörrtätning. Denna draglåsklämma är idealisk för att hålla ner arbetsstycken i transport- och tillverkningsapplikationer. Den har en patenterad tumkontrollspak som möjliggör enhandsbetjäning för användarens bekvämlighet. Den har ett isolerat plastgrepp som är lätt att hålla för att minimera trötthet från användare vid långvarig användning. Denna spärrklämma i kolstål levereras med Toggle Lock Plus -funktionen, som inkluderar en låsspärr för att säkerställa att låset över mittlåset bibehålls under hela operationen. Denna mekanism hindrar klämman från att oavsiktligt låsa upp mittoperationen. Den har gängade U -krokar för enkel materialjustering (beroende på arbetsstyckets storlek). Destaco 344-R spärrklämma levereras med en spärrplatta och är monterad vinkelrätt mot spärrytan för att säkerställa säker fastspänning. Dess flänsade bas har två par monteringshål för att säkerställa snabb och enkel installation på en plan yta / arbetsbänk. På grund av sin flänsade bas kan den enkelt avinstalleras genom att bara skruva loss fyra skruvar med en skruvmejsel.
Användningsområden:
- Destaco 344-R vertikal draglåsklämma är utformad för låsning av applikationer på lock, dörrar, fat, kärl, behållare och åtkomstlock, samt montering och gjutning.
Funktioner:
- Destaco 344-R spärrklämma har gängade U-krokar för att säkerställa enkel justering av arbetsstycket, beroende på arbetsstyckets storlek.
- Den är utrustad med Toggle Lock Plus -mekanismen för att upprätthålla överlåsningsläget under hela operationen.
- Den har en patenterad tumkontrollspak för att möjliggöra enhandsoperation för att säkerställa enkel användning.
- Den har ett plasthandtag som garanterar maximalt grepp samtidigt som den kläms fast och minimerar trötthet från användare vid långvarig användning.
- Denna klämma har konstruktion i kolstål och förzinkad yta för att säkerställa hållbarhet och hög nötningsbeständighet mot industriella miljöer.
- Den har en flänsad bas med två par monteringshål för enkel installation på plana ytor / arbetsbänkar.
- Den har en krok i U -stil för att hålla arbetsstycket på plats under hela klämningen.
- Destaco erbjuder också ett brett utbud av dragspärrklämmor i en rad olika konfigurationer och stilar som J -krokspännarmar, T -handtag med låg profil och Toggle Lock Plus -aktiverade varianter.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 344-R vertikal dragspärrklämma stöder olika tillbehör från Destaco, inklusive spärrplatta (Destaco 344101) och utbyteshake (Destaco 344215).
Standarder och godkännanden:
- Destaco 344-R spärrklämma är ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 certifierad
Installation:
- Destaco 344-R vertikal draglåsklämma har en flänsad bas med två par monteringshål för säker installation på plana ytor / arbetsbänkar. På begäran kan denna dragspärrklämma enkelt tas bort genom att helt enkelt skruva loss de fyra skruvarna med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Erbjuder varumärket vertikala dragspänningsklämmor i andra basmonteringsstilar?
A. Ja, förutom Destaco 344-R levererar Destaco flänsad U-krokklämma av kolstål (Destaco 374). Märket erbjuder också spärrklämmor i rostfritt stål (Destaco 324-SS) och (Destaco 344-SS).
Fråga: Vad är en vertikal draglåsklämma?
A. Destaco dragspänningsklämmor har horisontellt placerade handtag med en vertikal U -krokdesign, vilket gör dem lämpliga för låsningstillämpningar på lock, dörrar, fat, kärl, behållare och åtkomstskydd samt montering och gjutning.
Fråga: Hur fungerar vertikala spänningsklämmor?
A. Vissa spärrklämmor i U-krok (som Destaco 344-R vertikal dragklämma) har en lång U-krok som fästs manuellt med ett handtag. Ett låsaggregat skruvas också fast på arbetsstycket för att hålla klämmans U -krok, vilket håller spänningen mellan klämman och arbetsstycket för att säkerställa säker fastspänning.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Betyder den röda färgen på Destaco klämhandtag något?
A. De färgade handtagen har ingen sådan betydelse, förutom att beteckna ett igenkännbart område. Detta görs för att varna operatören var manöverhandtaget är och var och när ska han ta tag i det.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns också rostfria klämmor.