Destaco 351-RM-25 dragverkande spärrklämma monteras på arbetsytor och håller samman arbetsstycken. När man fäster material på en arbetsyta erbjuder denna dragverkande spärrklämma ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor. Denna dragverkande spärrklämma har en spak som omedelbart låser en gummipropp på plats mot arbetsytan, för att säkra föremål ordentligt för borrning, svetsning, fräsning eller träbearbetning. Den kräver liten ansträngning för att låsa och låsa upp, och ger en stiftanslutning som motstår rörelse i olika riktningar samtidigt som den tillåter rotation av klämman runt dess axel. Destaco 351-RM-25 dragverkande spärrklämma håller arbetsstycken på plats med ett spakhandtag som skjuts till upprätt läge när klämman är inkopplad och trycks ned för att nå det låsta läget. Denna dragverkande spärrklämma är utrustad med ett unikt sväng- och spaksystem för optimal precision vid klämning och kan hålla belastningar upp till 375 lb. Denna stängningsklämma levereras med en gängad horisontell J-krok för enkel justering. Denna Destaco dragverkande spärrklämma kommer med en flänsförsedd bas med gängade hål för att möjliggöra säker installation och har ett ergonomiskt utformat handtag för att säkerställa minimal trötthet för operatören och snabb klämning. Klämman har stålkonstruktion för att säkerställa strukturell styvhet och korrosionsbeständighet och är lämplig för att hålla och stänga kammardörrar, lock, lock och åtkomstdörrar. Destaco 351-RM-25 dragverkande spärrklämma är inbyggd med Destaco Toggle Lock Plus-funktionen för att säkerställa att det över mittlåsande tillståndet bibehålls och klämmorna skyddas mot oavsiktlig öppning.
Användningsområden:
Denna Destaco 351-RM-25 dragverkande spärrklämma är designad för vanliga applikationer såsom formning, montering och förslutningar för dörrar, lock eller lock inom flyg-, bil-, livsmedels- och förpackningsindustrin och konsumentvaruindustrin.
Funktioner:
- Destaco 351-RM-25 dragverkande spärrklämma har gängade dragstänger med J-krok för enkel justering.
- Den har stålkonstruktion för strukturell styvhet och hållbarhet.
- Denna dragverkande spärrklämma är utrustad med ett patenterat tumkontrollspakshandtag för att ge enhandsmanövrering.
- Den kan hålla laster upp till 375 lb.
- Destaco 351-RM-25 dragverkande spärrklämma levereras med ett ergonomiskt handtag för att säkerställa lätta och snabba klämoperationer.
- Den har en flänsad bas med gängade hål för säker och snabb ytinstallation.
- Den är integrerad med Toggle Lock Plus-säkerhetsmekanismen som fungerar som ett sekundärt låssystem för att säkerställa att det över-centrerade låsläget bibehålls och skyddas mot oavsiktlig öppning.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 351215: Dessa Destaco ersättningskrokar är designade för märkets 351-R-seriens klämmor. De har längre krokar än standard och är tillgängliga genom att lägga till -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) eller -M-100 (100 mm) suffix till MPN. De inkluderar låsmuttrar och låsmuttrar för snabb och säker fastsättning.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 351-RM-25 dragverkande spärrklämma är konstruerad enligt internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämmorna.
Installation:
- Destaco 351-RM-25 dragverkande spärrklämma levereras med en flänsförsedd bas med gängade J-krokmonteringshål som hjälper enheten att enkelt installeras på ytor.
- Låsplattan som medföljer enheten ska fästas med en skruv (M6 eller 1/4-20). Skruvhuvudet ska vara plant.
Vanliga frågor och svar:
F. Finns dessa Destaco-klämmor tillgängliga med längre krokar?
S. Ja, Destaco erbjuder dessa klämmor med längre krokar (modeller som slutar med -M-25, -M-50 eller -M-100) som är 25, 50 eller 100 mm (Destaco 351-m-100 dragverkande spärrklämma) längre än standardlängden.
F. Vad är betydelsen av en låsklämma?
A. Destacos spärrklämmor håller fast arbetsstycken och håller dem stationära, utan att avbrytas av återkommande rörelser i det projekt du arbetar med.
F. Erbjuder Destaco spärrar separat för klämmor?
S. Ja, Destaco erbjuder spärrplattor för att enkelt ersätta utslitna eller föråldrade spärrar, och därigenom säkerställa att projekt inte blir lidande. Dessa spärrplattor finns i kolstål och rostfria varianter.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Betyder märkets klämhandtagsfärg någonting?
S. Nej, färgerna på Destacos klämhandtag har ingen verklig betydelse. De hjälper föraren att känna igen var manöverhandtaget är och när eller var det ska greppas när arbetsstyckena kläms fast.
F. Kan Destacos röda handtag tas bort från deras klämmor?
S. I allmänhet kan Destacos handtag tas loss genom att skjuta av dem. Vissa grepp måste dock skäras av eftersom de är vinyldoppade för att passa konturen av den underliggande handtagsdesignen.