Dragverkande spärrklämmor är utrustade med ett handtag för att placera och trycka ner en spännande dragstång eller krok runt ett arbetsstycke. Denna åtgärd ger en stark stängningskraft för att upprepade gånger stänga och öppna dörrar och lock under låsning, formning och montering. Dessa klämmor är generellt tillgängliga i stilar med fast spärr, U-krok (horisontell och vertikal) och J-krok. Destaco 351 -serien klämmor monteras parallellt med arbetsstyckena för att enkelt kunna dra/stänga dem. Dessa klämmor kommer med en tumkontrollspak för bekväm enhandsmanövrering. Destaco 351-R-klämman har en Toogle Lock Plus-mekanism som fungerar som en sekundär låsmekanism. Denna låsklämma i J Hook-stil har stålkonstruktion för styrka och minimera skador/nötning på grund av grov användning. Den har en flänsad bas för enkel installation på horisontell yta / arbetsstycke. Raptor Supplies erbjuder denna klämma i varianter med rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet; utan Toggle Lock Plus-mekanism för att minska driftskostnaderna. Du kan beställa denna spärrklämma med längre krokar (25, 50 & 100 mm), genom att helt enkelt lägga till -M-25, -M-50 eller -M-100 i slutet av modellnumret.
Vi erbjuder också Destaco 324-R dragverkande spärrklämma med liknande specifikationer och en vertikal U-krok, som ger en maximal hållkapacitet på 500 lb.
Användningsområden:
Destaco 351-R spärrklämma är lämplig för att hålla och stänga lister, kammardörrar, lock, tillträdesluckor, trummor och kärl inom monteringslinjer, flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 351-R dragverkande spärrklämma är integrerad med Toggle Lock Plus-mekanismen för att förhindra att den oavsiktligt öppnas under operationen.
- Denna klämma är gjord av stål för strukturell styvhet och hållbarhet för att motstå mycket nötande miljöer / industriella förhållanden.
- Den har en gängad J-krok för enkel justering av klämma och arbetsstycke.
- Denna klämma är utrustad med en flänsad bas för enkel montering på alla horisontella ytor.
- Den har en maximal kapacitet på 375 lb.
- Denna klämma har ett lättanvänt handtag med en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering.
- Ritningsrörelse av klämman utan och med tumkontroll är 4.17 tum respektive 2.75 tum.
- Klämman ger en maximal krokjustering på 0.43 tum och ett förhållande mellan utövande kraft (skjutande) och applicerad kraft (drag) på 21:1.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies kan leverera en ersättningskrokenhet (351215) för att ersätta Destaco 351-R-klämmans slitna eller trasiga krok.
- Destaco utbytes tumkontrollspak (351-ZB1) används för att ersätta klämmans tumkontrollspak.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 351-R klämma följer ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 industristandarder för miljöhälsa, användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämmorna.
Installation:
- Destaco 351-R-klämman har gängade hål på basen för enkel montering på en plan yta/arbetsstycke.
Vanliga frågor och svar:
F. Finns Destaco 351-R dragverkande spärrklämma i andra varianter med liknande specifikationer?
A. Destaco levererar en liknande låsklämma utan Destaco Toggle Lock Plus-mekanism (Destaco 351) för att minska driftskostnaderna där det är mindre risk för oavsiktlig öppning av klämman. Raptor Supplies kan även leverera Destaco 351-RSS klämma med rostfri stålkonstruktion för korrosionsbeständighet i abrasiva miljöer.
F. Erbjuder Destaco manuella klämmor med längre krokar än Destaco 351-R dragverkande spärrklämma?
A. Destaco levererar liknande spärrklämmor med olika kroklängder, till exempel 25 mm längre än standardlängden (351-RM-25), 50 mm längre än standardlängden (351-RM-50) och 100 mm längre än standard kroklängd (351-RM-100).
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor har ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm som fungerar som en kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman; en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, flyttas handtaget för att skapa en kraft parallellt med basen för att hålla arbetsartiklarna.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Många av Destacos manuella klämmor levereras med Toggle Lock Plus-funktionen som fungerar som en sekundär låsmekanism och säkerställer att klämmorna är i överläge. Denna mekanism är väsentlig när armaturerna på klämman är i rörelse, i en vibrerande miljö eller omvända. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.