Destaco 351-RM-50 dragverkande spärrklämma monteras på arbetsytor och håller arbetsstycken på plats med ett spakhandtag. Den skjuts till upprätt läge när klämman är inkopplad och trycks ned för att nå det låsta läget. Denna spärrklämma ger positiv hållning, kraftfull stängningskraft och lasthållningskapacitet upp till 375 lb. Den är idealisk för gjutning, låsning och monteringstillämpningar inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Denna spärrklämma är beroende av 3 grundläggande komponenter - ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm för kontaktpunkten mellan arbetsobjektet och klämman, och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem har placerats i över mittläget, dras handtaget horisontellt / vertikalt för att skapa kraft parallellt med basen och klämma fast föremålen. Destaco 351-RM-50 dragverkande spärrklämma är utrustad med Destaco Toggle Lock Plus säkerhetsmekanism som fungerar som ett sekundärt låssystem för att säkerställa att övercenterlåsningen bibehålls och skyddas mot oavsiktlig öppning. Den levereras med en tumkontrollspak för flexibel enhandsmanövrering. Destaco 351-RM-50 dragverkande spärrklämma levereras med J-hakliknande spärrar med gängade J-krokar för enkla justeringar. Den flänsförsedda basen har gängade hål för säker ytmontering. Denna spärrklämma har ett ergonomiskt handtag för att minimera handtrötthet.
Användningsområden:
Destaco 351-RM-50 dragverkande spärrklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till applikationer som säkring och gjutning av förslutningar och tätning av kammardörrar inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 351-RM-50 dragverkande spärrklämma har stålkonstruktion för strukturell styvhet och hållbarhet.
- Denna spärrklämma är integrerad med Toggle Lock Plus-säkerhetsmekanismen som fungerar som ett sekundärt låssystem för att säkerställa att det över-centrerade låsläget bibehålls och skyddas mot oavsiktlig öppning.
- Den är utrustad med ett patenterat tumkontrollspakshandtag för att ge enhandsmanövrering.
- Destaco 351-RM-50 dragverkande spärrklämma levereras med ett ergonomiskt utformat handtag för att säkerställa trötthetsfria och snabba klämoperationer.
- Den kan hålla laster upp till 375 lb.
- Denna dragverkande spärrklämma har en flänsad bas med gängade hål för säker och snabb ytinstallation.
- Den har gängade dragstänger med J-krokar för enkel justering.
- Destaco 351-RM-50 dragverkande spärrklämma har 50 mm längre krok än standardkroklängden för enkel användning och bekvämt grepp.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 351215: Dessa Destaco ersättningskrokenheter används med Destaco 351-RM-50 dragverkande spärrklämmor. De har längre krokar än standard och kan hittas genom att lägga till -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) eller -M-100 (100 mm) suffix till MPN. Destacos ersättningskrokenheter inkluderar låsmuttrar och låsmuttrar för snabb och säker fastsättning.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 351-RM-50 dragverkande spärrklämma uppfyller internationella standarder som ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa, yttersta användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämmorna.
Installation:
- Destaco 351-RM-50 dragverkande spärrklämma har en flänsad bas som har gängade J-krokmonteringshål så att enheten enkelt kan installeras på ytor.
- Låsplattan (medföljer enheten) måste fästas med en skruv (M6 eller 1/4-20). Skruvhuvudet ska vara plant.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur väljer man rätt typ av låsklämma?
A. Destaco -klämmor har konstruktion av stål eller rostfritt stål och finns i fläns- och smalflänsmonteringsstilar för enkel installation. De erbjuds i varierande hållkapacitet, vilket indikerar den maximala yttre kraften som en klämma kan motstå säkert (i låst läge), utan att deformeras permanent. Man bör också beräkna avståndet mellan klämplattan och arbetsstycket i dess längsta läge innan man väljer en spärrklämma.
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dragverkande spärrklämmor beror på 3 huvudkomponenter - ett handtag för manövrering av verktyget, en klämarm för kontaktpunkten mellan arbetsobjektet och klämman, och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, dras handtaget horisontellt för att skapa kraft parallellt med basen och klämma fast arbetsartiklarna.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelposition (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.