Destaco 371 dragverkande spärrklämma används för snabb fastspänning av dörrar, lock eller tillträdesluckor på fat/behållare/kärl. Den är utrustad med ett handtag som är korrekt inriktat med den motsatta spärren. Handtaget kan dras tillbaka ner till låst läge, vilket gör det idealiskt för att stänga föremål som formstängningar och låsande dörrar. Destaco 371 dragverkande spärrklämma applicerar kraften i en direkt, rak linje som gör att enheten kan växla i främre och bakre positioner. Detta är särskilt användbart i situationer där operatören ibland kräver klämman, snarare än att trycka framåt och applicera kraften, för att dra framåt och applicera kraften. Dessutom erbjuder denna spärrklämma en fördel när klämman är monterad vertikalt med handtaget i bakre position, vilket hindrar komponenter från att falla framåt eftersom handtaget är bakom komponenten i låst läge. Destaco 371 dragverkande spärrklämma kan hålla laster upp till 750 lb och har en flänsad bas med gängade hål för säker installation. Denna dragverkande spärrklämma levereras också med en patenterad tumkontrollspak för flexibel enhandsmanövrering. Du kan beställa dessa spärrklämmor med längre krokar (25, 50 eller 100 mm) genom att helt enkelt lägga till -M-25, -M-50 eller -M-100 i slutet av modellnumret.
Användningsområden:
Destaco 371 dragverkande spärrklämma är designad för en mängd olika applikationer som att hålla, säkra, montera och gjuta lock, dörrar, fat, tillträdesluckor, behållare och kärl inom fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 371 dragverkande spärrklämma är utrustad med en gängad J-krokdragstång för enkel justering.
- Denna dragverkande spärrklämma har en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering.
- Destaco 371 dragverkande spärrklämma har stålkonstruktion för hållbarhet och korrosionsbeständighet på utsatta ytor.
- Denna dragverkande spärrklämma kan motstå belastningar upp till 750 lb.
- Destaco 371 dragverkande spärrklämma kommer med Toggle Lock Plus-funktionen för att förhindra oavsiktlig öppning på grund av vibrationer.
- Förhållandet mellan utövande kraft (skjutande) och applicerad kraft (dragning) är 36:1.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 371215: Dessa Destaco ersättningskrokar är designade för märkets 330, 351, 371 & 381 serier. De har längre krokar än standard och kan hittas genom att lägga till -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) eller -M-100 (100 mm) suffix till MPN. De inkluderar låsmuttrar och låsmuttrar för snabb och säker fastsättning.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 371 dragverkande låsklämma är kompatibel med ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 standarder för användarsäkerhet, miljöhälsa och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 371 dragverkande spärrklämma har en flänsad bas med gängade hål för snabb och säker installation.
Vanliga frågor och svar:
F. Är Destaco 371 dragverkande spärrklämma en manuell klämma?
S. Ja, Destaco 371 dragverkande spärrklämma är en manuell snabbklämma designad för bearbetning av fixturer. Den erbjuder snabb och enkel klämverkan genom att vrida på handtaget.
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor är beroende av 3 huvudkomponenter - ett handtag för manövrering av verktyget, en klämarm för kontaktpunkten mellan arbetsobjektet och klämman, och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem har placerats i över mittläget, dras handtaget horisontellt för att skapa kraft parallellt med basen och pressa fast arbetsartiklarna.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.