Dragverkande spärrklämmor används för att stänga och öppna dörrar och lock upprepade gånger vid montering, formning och låsning. De är utrustade med ett handtag för att placera en spännande dragstång eller krok runt ett motsatt arbetsstycke. Destacos dragverkande spärrklämmor finns tillgängliga med fast spärr, U-krok (horisontell och vertikal) och J-krok. Destaco 371 -serien klämmor används för att dra arbetsstycken som är placerade horisontellt till deras klämbas. Dessa klämmor har ett lättanvänt handtag med en tumkontrollspak för bekväm enhandsmanövrering. Destaco 371-SS klämma har konstruktion i rostfritt stål för motståndskraft mot korrosion och slitage på grund av abrasiva miljöer. Denna låsklämma i J-hakstil har en flänsad bas för snabb installation på plana, horisontella ytor. Den kan hålla en maximal belastning på 750 lb. Raptor Supplies erbjuder även denna klämma i varianter med stålkonstruktion för att ge strukturell styvhet och förhindra böjning / brott; Växla Lock Plus-funktionen för att förhindra oavsiktlig frånkoppling. Du kan beställa denna spärrklämma med längre krokar (25, 50 & 100 mm), genom att helt enkelt lägga till -M-25, -M-50 eller -M-100 i slutet av modellnumret.
Vi erbjuder också Destaco 331-SS dragverkande spärrklämma med en horisontell U-krok, som ger en maximal hållkapacitet på 720 lb.
Användningsområden:
Destaco 371-SS spärrklämma är idealisk för att stänga många fixturer, såsom kammar-/åtkomstdörrar, lock, trummor och lock inom flyg-, transport- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 371-SS dragverkande spärrklämma är gjord av rostfritt stål för korrosionsbeständighet och hållbarhet.
- Den har en maximal kapacitet på 750 lb.
- Denna klämma har en flänsad bas för snabb och enkel montering på en plan, horisontell yta/arbetsstycke.
- Den är utrustad med en gängad J-krokdragstång för enkel justering efter ett arbetsstycke.
- Klämman erbjuder en maximal krokjustering på 0.81 tum och ett förhållande mellan utövande kraft (skjutande) och applicerad kraft (drag) på 36:1.
- Klämhandtaget är integrerat med en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering.
- Ritningsrörelser för klämman med och utan tumkontroll är 4.18 respektive 5.44 tum.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies kan leverera Destaco 371-SS-klämmans ersättningstillbehör, såsom krokmontage (371915) och tumkontrollspak (371-ZB1) för att byta ut slitna eller trasiga delar.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 371-SS klämma följer ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 industristandarder för att säkerställa miljöhälsa, användarsäkerhet och överlägsen prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 371-SS klämma monteras på en horisontell yta / arbetsstycke med hjälp av gängade hål på vardera sidan av klämbasen.
Vanliga frågor och svar:
F. Erbjuder Destaco manuella klämmor med liknande specifikationer som Destaco 371-SS dragverkande spärrklämma i andra varianter?
A. Raptor Supplies kan leverera Destaco 371 låsklämma med stålkonstruktion för att ge styrka för användning i tunga operationer.
F. Finns Destaco 371-SS låsklämma tillgänglig i olika kroklängder?
A. Destaco levererar liknande spärrklämmor med olika kroklängder på 25 mm längre än standardlängden (371-SS-M-25), 50 mm längre än standardlängden (371-SS-M-50) och 100 mm längre än standardkroken längd (371-SS-M-100).
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor har ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm som fungerar som en kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, flyttas handtaget för att skapa en kraft parallellt med basen för att hålla arbetsartiklarna.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Många av Destacos manuella klämmor levereras med Toggle Lock Plus-funktionen som fungerar som en sekundär låsmekanism och säkerställer att klämmorna är i överläge. Denna mekanism är väsentlig när armaturerna på klämman är i rörelse, i en vibrerande miljö eller omvända. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket. Raptor Supplies erbjuder Destaco 371-RSS låsklämma med Toggle Lock Plus för att förhindra att den öppnas av misstag under operationen.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållbarheten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ner en utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.