DESTACO 371-serie spännklämmor


Filter
Baslängd: 1.94 " , Basbredd: 2.63 " , Diameter: 0.340 " , Hållbarhet: 750 kg , Justerbart område för krok: 23.9mm , Kroktyp: J-krok , Monteringsbas: Fläns , Total längd: 11.890 " , Toggle Lock Plus: Nej , Typ: Horisontell
StilModellMaterialTotala höjdenPris (ex moms)
A
371-SS
Rostfritt stål2.58 "1 888 SEK
B
371
Stål2.580 "515 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?