Destaco 371-RM-100 dragverkande spärrklämma monteras på arbetsytor och håller samman arbetsstycken. Klämman har en spak som omedelbart låser en gummipropp på plats mot arbetsytan, för att säkra föremål tätt för borrning, svetsning, fräsning eller träbearbetning. När man fäster material på en arbetsyta erbjuder denna vertikala handtagsbygelklämma ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor. Den kräver liten ansträngning för att låsa och låsa upp, och ger en stiftanslutning som motstår rörelse i olika riktningar samtidigt som den tillåter rotation av klämman runt dess axel. Destaco 371-RM-100 dragverkande spärrklämma håller arbetsstycken på plats med ett spakhandtag som skjuts till upprätt läge när klämman är inkopplad och trycks ned för att nå det låsta läget. Denna spärrklämma är utrustad med ett unikt sväng- och spaksystem för optimal precision vid klämning och kan hålla laster upp till 750 lb. Destaco dragverkande spärrklämma kommer med en flänsad bas med gängade hål för säker installation och har en ergonomiskt utformad handtag för att säkerställa minimal operatörsutmattning och snabba fastspänningsoperationer. Denna stängningsklämma levereras med en gängad J-krok för enkel justering. Dess stålkonstruktion säkerställer strukturell styvhet och korrosionsbeständighet och är lämplig för att hålla och stänga kammardörrar, lock, lock och åtkomstdörrar. Destaco 371-RM-100 dragverkande spärrklämma är integrerad med Destaco Toggle Lock Plus säkerhetsmekanism som fungerar som ett sekundärt låssystem för att säkerställa att övercenterlåsningen bibehålls och skyddas mot oavsiktlig öppning.
Användningsområden:
Destaco 371-RM-100 dragverkande spärrklämma är integrerad med en bred kombination av funktioner, vilket gör den idealisk för applikationer som att säkra, hålla och gjuta dörrar, lock, åtkomstluckor, fat, behållare och kärl. De används inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 371-RM-100 dragverkande spärrklämma har en fast design för att säkra och lossa material utan att flytta klämman.
- En patenterad tumkontrollspak tillhandahålls för att möjliggöra enhandsmanövrering och den gängade J-kroken säkerställer enkla justeringar.
- Denna klämma är integrerad med ett ergonomiskt utformat handtag som ger utmärkt grepp för ett bekvämt grepp.
- Destaco 371-RM-100 dragverkande spärrklämma har en flänsad bas som har gängade hål för enkel installation på ytor.
- Denna dragverkande spärrklämma har Destaco Toggle Lock Plus-mekanismen för att förhindra oavsiktlig öppning av klämman.
- Den har stålkonstruktion för en maximal kapacitet på 750 lb.
- Denna klämma har en 100 mm längre krok än standardkroklängden för enkel användning och bekvämt grepp.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 371-ZB1: Dessa ersättande tumkontrollspakar är designade för att öka bekvämligheten när du använder Destaco 371-RM-100 dragverkande spärrklämma. När du stänger spärrklämman griper låsspaken in automatiskt, medan för att öppna klämman måste användaren aktivera låsspaken. Använd dessa spakar för att ersätta en defekt eller utsliten tumkontrollspak.
- Destaco 371215: Dessa Destaco ersättningskrokenheter används med Destaco 371-RM-100 dragverkande spärrklämma. De kommer med längre krokar än standard och är tillgängliga genom att lägga till -M-25 (25 mm) eller -M-50 (50 mm) suffix till MPN. Destacos ersättningskrokenheter inkluderar låsmuttrar och låsmuttrar för snabb och säker fastsättning.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 371-RM-100 dragverkande spärrklämma är konstruerad enligt internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Denna Destaco 371-RM-100 dragverkande spärrklämma har en flänsad bas med monteringshål för att installera enheten på plana ytor/arbetsbänkar.
Vanliga frågor och svar:
F. Erbjuder märket dessa dragverkande spärrklämmor i andra basmonteringsstilar?
S. Ja, Destaco erbjuder dragverkande spärrklämmor i flänsade och påsvetsade basstilar för att säkerställa enkel montering.
F. Finns dessa Destaco-klämmor tillgängliga i varianter med längre krokar?
S. Ja, Destaco tillverkar liknande klämvarianter med längre kroklängder på 25, 50 eller 100 mm.
F. Vilket fett rekommenderas att användas vid ombyggnad av Destaco-klämmor?
S. När du hanterar märkets mekaniska klämmor föreslår vi att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC. När du har att göra med pneumatiska cylindertätningar, använd Magnalube G-fettet.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften representerar klämmans förmåga att hålla ner plåt eller utrustning på löpande band eller under tillverkningsprocesser.
F. Erbjuder Destaco spärrar för klämmor separat?
S. Ja, Destaco erbjuder spärrplattor för att enkelt ersätta utslitna spärrar för att säkerställa att projekt inte blir lidande. Dessa spärrplattor finns i kolstål och rostfria varianter.
F. Vad är horisontella handtagsbygelklämmor?
A. Horisontella handtagsbygelklämmor används för att hålla arbetsstycken på plats med hjälp av ett horisontellt spakhandtag som ligger plant när klämman är inkopplad.
F. Vad är betydelsen av en låsklämma?
A. Destacos spärrklämmor håller fast arbetsstycken och håller dem stationära, utan att avbrytas av återkommande rörelser i det projekt du arbetar med.