KERN AND SOHN HDB-XL-serien hängande vågar


Filter
Typ av bildskärm: Display , Husdimension: 107 x 25 x 101 mm , Hushöjd: 101 mm , Husets längd: 25 mm , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 90% , Max. Omgivningstemperatur: 35 grader C , Inställningstid: 2 sek. , Enheter: Kg, lb, N
StilModelllinjäritetPris (ex moms)
A
HDB 6K-3XL
+/-0.015 kg1 119 SEK
B
HDB 10K-2XL
+/-0.03 kg1 119 SEK
C
HDB 30K-2XL
+/-0.06 kg1 119 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?