Dragverkande spärrklämmor ger en stark stängningskraft för regelbunden stängning och öppning av fixturer under låsning, formning och montering. Dessa horisontella eller vertikala draganordningar finns i första hand i utförande med fast spärr, U-krok (horisontell och vertikal) och J-krokklämma. Destaco 371 -serien klämmor har en J-krokdragstång för att dra ett arbetsstycke (parallellt med klämbasen) med ett handtag. Handtaget på dessa klämmor är utrustade med en patenterad tumkontrollspak för bekväm enhandsmanövrering. Destaco 371-RM-50-klämman har en 50 mm längre J-krok för att dra fixturer på ett större avstånd än standardklämmor i J-krokstil. Denna klämma har en maximal hållkapacitet på 750 lb. Den har en flänsad basmonteringsstil för snabb och enkel installation på plana ytor eller arbetsstycken. Denna spärrklämma har stålkonstruktion för strukturell styrka för att förhindra böjning / brott på grund av hård användning. Den har Toggle Lock Plus-mekanism för att fungera som sekundär låsmekanism för att förhindra oavsiktlig öppning under operationen. Raptor Supplies erbjuder denna klämma i varianter med rostfri stålkonstruktion för korrosionsbeständighet under abrasiva förhållanden; utan Toggle Lock Plus för att minska driftskostnaderna där sekundär låsning av klämman inte krävs. Du kan beställa dessa låsklämmor med olika kroklängder (standardlängd, 25 mm längre än standardlängden och 100 mm längre än standardlängden), genom att helt enkelt ta bort -M-50 eller lägga till -M-25 & -M-100 vid slutet av modellnumret.
Vi erbjuder också Destaco 331-RM-50 dragverkande spärrklämma med en horisontell U-krok för att hålla arbetsstycken, vilket ger en maximal hållkapacitet på 720 lb.
Användningsområden:
Destaco 371-RM-50 spärrklämma är idealisk för att utföra spärroperationer i lock, åtkomstluckor, kammardörrar, trummor och kärl inom flyg-, bil-, livsmedels- och förpackningsindustrin och konsumentvaruindustrin. Den används också för formning och montering.
Funktioner:
- Destaco 371-RM-50 dragverkande spärrklämma har Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra oavsiktlig låsning under operationen.
- Den har gängad J-krokdragstång för enkel justering efter ett arbetsstycke.
- Denna J-krok är 50 mm längre i längd än en standard J-krok för enkel låsning av arbetsstycken vid en större längd.
- Den har flänsad bas för montering på en plan, horisontell yta / arbetsstycke.
- Denna klämma ger en maximal lastkapacitet på 750 lb.
- Den har stålkonstruktion för styrka och hållbarhet.
- Klämhandtaget är utrustat med en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies kan leverera ersättningstillbehör som Destaco krokenhet (371215-M-50) och tumkontrollspak (371-ZB1) för att byta ut slitna eller felaktiga delar av Destaco 371-RM-50 klämman.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 371-RM-50 klämma överensstämmer med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 industristandarder för miljöhälsa, användarsäkerhet och överlägsen prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 371-RM-50 klämma har gängade hål på basen för snabb och enkel montering på arbetsstycken / horisontella ytor.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Destaco 371-RM-50 låsklämma finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder Destaco 371-M-50 utan Toggle Lock Plus-funktion för att minska driftskostnaderna. Vi kan även leverera Destaco 371-RSS-M-50 spärrklämma med rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet och hållbarhet under tuffa miljöer.
F. Finns Destaco 371-RM-50 spärrklämma tillgänglig i olika kroklängder?
A. Destaco levererar liknande spärrklämmor i olika kroklängder, såsom standardlängd (371-R), 25 mm längre än standardlängden (371-RM-25) och 100 mm längre än standard kroklängd (371-RM-100).
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor har ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm som fungerar som en kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, flyttas handtaget för att skapa en kraft parallellt med basen för att hålla arbetsartiklarna.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Många av Destacos manuella klämmor levereras med Toggle Lock Plus-funktionen som fungerar som en sekundär låsmekanism och säkerställer att klämmorna är i överläge. Denna mekanism är väsentlig när armaturerna på klämman är i rörelse, i en vibrerande miljö eller omvända. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållbarheten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller en plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.