Pull Action Latch-klämmor är idealiska för att stänga och öppna fixturer/arbetsstycken upprepade gånger under låsning, formning och montering. Dessa horisontella eller vertikala draganordningar finns tillgängliga med fast spärr, U-krok (horisontell och vertikal) och J-krokstil för att dra / stänga arbetsstyckena. Destaco 375-serien dragverkande spärrklämmor har ett lättanvänt handtag för att fästa en horisontell U-krok på en motsatt arbetsstyckesspärr/klack (placerad parallellt med klämbasen). Dessa klämhandtag är integrerade med en patenterad tumkontrollspak för en bekväm enhandsmanövrering. Destaco 375-M-50 klämma är utrustad med en 50 mm längre U-krok för att stänga en fixtur med en större längd än standardlängd U-krokklämmor. Den har flänsad bas för snabb och lätt borttagbar installation på en plan yta / arbetsstycke. Denna klämma har en kraftig stålkonstruktion för strukturell styvhet och hållbarhet för att förhindra böjning/brott under tung belastning (max 4000 lb). Raptor Supplies erbjuder denna klämma i varianter med svetsad bas för permanent installation; Toggle Lock Plus-mekanism för sekundär låsning av klämman för att förhindra att den öppnas av misstag. Du kan beställa dessa spärrklämmor med olika kroklängder (standardlängd, 25 mm längre än standardlängden och 100 mm längre än standardlängden), genom att helt enkelt ta bort -M-50 eller lägga till -M-25 & -M-100 i slutet av modellnumret.
Vi erbjuder också en liknande (Destaco 374-M-50) låsklämma med en vertikal U-krok för hantering av ett arbetsstycke placerat vinkelrätt mot klämbasen.
Användningsområden:
Destaco 375-M-50 spärrklämma är lämplig för låsning, formning och montering av fixturer som lock, dörrar, fat, behållare, kärl och åtkomstlock. Denna klämma används vanligtvis inom transport-, konsumentvaror-, flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 375-M-50 dragverkande spärrklämma har en gängad U-krok (horisontell) för enkel justering enligt ett arbetsstycke.
- Denna U-krokdragstång är 50 mm längre än en standard U-kroklängd för att dra ett arbetsstycke längre.
- Den är gjord av kraftigt stål för att motstå regelbundet slitage på grund av hård användning.
- Denna klämma har flänsad bas för snabb och enkel installation på en horisontell yta / arbetsstycke.
- Den har en maximal kapacitet på 4000 lb.
- Denna klämma har ett ergonomiskt handtag som är integrerat med en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering.
- Klämman levereras med en spärrplatta för säker fastsättning på ett arbetsstycke.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies kan leverera Destaco 385102 spärrplatta för säker fastsättning av ett arbetsstycke till Destaco 375-M-50 klämkrok.
- Ersättningstillbehör som Destaco tumkontrollspak (375-ZB1) och krokenhet (375215-M-50) används för att ersätta klämmans slitna eller felaktiga delar.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 375-M-50 klämma uppfyller ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 industristandarder för miljöhälsa, användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 375-M-50-klämman har gängade monteringshål på basen och spärrplattan för snabb och lätt borttagbar installation på en horisontell yta/arbetsstycke.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Destaco 375-M-50 låsklämma finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder dessa manuella klämmor med Destaco Toggle Lock Plus-funktion (375-RM-50) för att förhindra oavsiktlig låsning av klämman; svetsa på basen monteringsstil (375-BM-50) för permanent, svetsad installation.
F. Finns Destaco 375-M-50 spärrklämma i olika kroklängder?
A. Raptor Supplies levererar liknande spärrklämmor med olika kroklängder, såsom standardlängd (375), 25 mm längre än standardlängden (375-M-25) och 100 mm längre än standardlängden (375-M-100).
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor har ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm som fungerar som en kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, flyttas handtaget för att skapa en kraft parallellt med basen för att hålla arbetsartiklarna.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Många av Destacos manuella klämmor levereras med Toggle Lock Plus-funktionen som fungerar som en sekundär låsmekanism och säkerställer att klämmorna är i överläge. Denna mekanism är väsentlig när armaturerna på klämman är i rörelse, i en vibrerande miljö eller omvända. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.
F. Kan de röda handtagen på Destaco -klämmorna tas bort?
A. De flesta Destaco -klämmor har grepp som enkelt kan tas bort genom att helt enkelt skjuta av dem. Men vissa handtag genomgår vinyldoppning för att passa det underliggande handtaget och måste därför klippas av för borttagning.