REELCRAFT Premium Duty Slangrullar, 4000 -serien


Filter
Slangändar: 1/4 "NPT (M) , Utlopp: 1/4 "NPT (F)
StilModellViktSlangSlang-IDSlanglängdSlang utanför Dia.InloppMax. Temp.TryckPris (ex moms)
A
4600 OLP
17 kgNej3 / 8 "25ft.0.6 "3/8 "NPT (F)210 ° F500 psi3 395 SEK
B
4400 OLP
17 kgNej1 / 4 "35ft.0.475 "3/8 "NPT (F)210 ° F500 psi3 673 SEK
RFQ
C
4420 OLP
18 kgJa1 / 4 "20ft.0.475 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi3 732 SEK
RFQ
C
4425 OLP
18 kgJa1 / 4 "25ft.0.475 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi3 966 SEK
RFQ
C
4617 OLP
19 kgJa3 / 8 "17ft.0.6 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi3 059 SEK
B
4425 OLPSMR
19 kgJa1 / 4 "25ft.0.475 "1/2 "NPT (F)150 ° F300 psi5 957 SEK
RFQ
C
B4425 OLP
19 kgJa1 / 4 "25ft.0.475 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi4 991 SEK
RFQ
C
B4435 OLP
19 kgJa1 / 4 "35ft.0.475 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi5 290 SEK
RFQ
C
4435 OLP
19 kgJa1 / 4 "35ft.0.475 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi4 200 SEK
RFQ
C
4625 OLP
20 kgJa3 / 8 "25ft.0.6 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi4 303 SEK
C
B4625 OLP
20 kgJa3 / 8 "25ft.0.6 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi5 474 SEK
RFQ
B
4625 OLPSMR
22 kgJa3 / 8 "25ft.0.6 "1/2 "NPT (F)150 ° F300 psi6 877 SEK
RFQ

Premium Duty Slangrullar, 4000 -serien

Reelcraft 4000-seriens slangupprullare är designade för att hålla slangar som levererar luft eller vatten till pneumatiska verktyg, sprutor och andra luft- eller vattentryckssystem. Dessa slangupprullare har en robotsvetsad stålbas för maximal styrka och konsistens. De har ett fullflöde, stressfri sviveldesign kombinerat med tätningsdesign av högsta kvalitet för att säkerställa maximal livslängd. De finns i tryckhanteringskapaciteter från 300 till 500 psi.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?