Denna Destaco 375-BM-50 spärrklämma eller dragverkande spärrklämma är en stängningsklämma, idealisk för upprepad stängning och öppning under spärr-, formnings- och monteringsoperationer inom metallbearbetnings-, flyg-, transport- och livsmedelsförädlings- och förpackningsindustrin. Denna spärrklämma levererar kraftfull stängningskraft, bekväm manövrering och positiv hållning samtidigt som den förseglar kammardörrar, åtkomstdörrar och formförslutningar. Den patenterade tumkontrollspaken möjliggör enkel manövrering med en hand och ger en maximal hållkapacitet på 4000 lb. Den har ett ergonomiskt handtag som kan flyttas för att placera kroken (dvs. klämdragstången) runt den motsatta spärren och tryckas ner för att nå det låsta läget för att säkerställa mindre trötthet och snabba klämoperationer. Destaco 375-BM-50 dragverkande spärrklämma monteras på arbetsytor och håller arbetsstycken i ett stationärt läge. Denna stängningsklämma kommer med gängade U-krokar för enkel justering och har stålkonstruktion för att motstå korrosion. Den inkluderar en spärrplatta med svetsning på monteringsbasen för enkel installation på ytor. Denna Destaco-klämma har en 25 mm längre krok än standardlängden.
Användningsområden:
Denna 375-BM-50 dragverkande spärrklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den lämplig för applikationer som att säkra, hålla och gjuta dörrar, lock, åtkomstlock, trummor, behållare och kärl inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsbranschen industrier.
Funktioner:
- Denna Destaco 375-BM-50 dragverkande spärrklämma har en kraftig stålkonstruktion för att motstå korrosion.
- Denna stängningsklämma är försedd med ett ergonomiskt handtag för att säkerställa mindre utmattning och snabba klämoperationer samtidigt som den säkrar, håller och formar dörrar, lock, åtkomstlock, trummor, behållare och kärl inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
- Klämman är utrustad med en patenterad tumkontroll, horisontell spak för att ge enhandsmanövrering.
- Den kan hålla laster upp till 4000 lb.
- Destaco 375-BM-50 dragverkande spärrklämma har svetsad monteringsbas för enkel installation på ytor.
- Den levereras med en gängad, horisontell U-hakspärr för att säkerställa problemfria justeringar.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 375509: Dessa Destaco-klossar ovanpå märkets spärrplattor (385102) är designade för enkel användning och för att lägga till funktionalitet till märkets 375-BM-50 dragverkande spärrklämma.
- Destaco 375215: Dessa ersättningskrokenheter har längre krokar än de vanliga och är designade för att ersätta kroken på märkets 375-BM-50 dragverkande spärrklämma. Krokenheterna inkluderar låsmuttrar och låsmuttrar för snabb och säker fastsättning. Dessa krokar hjälper förare att nå upp för att ta bort eller koppla lasterna från eller till kroken.
Standarder och godkännanden:
- Denna Destaco 375-BM-50 pneumatiska svängklämma är ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 certifierad.
Installation:
- Denna Destaco 375-BM-50 dragverkande låsklämma har gängade U-krokar med svetsfäste för montering av enheten på ytor.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad betyder klämmans hållkapacitet?
A. Klämmans hållkapacitet eller hållkraft representerar förmågan hos en klämma att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Erbjuder Destaco spärrar för klämmor separat?
S. Ja, Destaco erbjuder spärrplattor för att enkelt ersätta utslitna spärrar för att säkerställa att projekt inte blir lidande. Dessa spärrplattor finns i kolstål och rostfria varianter.
F. Vad är betydelsen av en låsklämma?
A. Destacos spärrklämmor håller fast arbetsstycken och håller dem stationära, utan att avbrytas av återkommande rörelser i det projekt du arbetar med.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilken funktion har horisontella handtagsbygelklämmor?
A. Horisontella handtagsbygelklämmor används för att hålla arbetsstycken på plats med hjälp av ett horisontellt spakhandtag som ligger plant när klämman är inkopplad.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelposition (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse för färgen på klämmans handtag, eftersom det bara representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.