Destaco 375-RM-25 dragverkande spärrklämma ger snabb låsning eller fastsättning av lock eller åtkomstlock på fat/behållare/kärl. Den kan hålla laster upp till 4000 lb och kommer med en flänsad bas med gängade hål för enkel och säker montering. Denna dragklämma levereras också med en spärrplatta och en tumkontrollspak för bekväm och flexibel enhandsmanövrering. Denna dragverkande spärrklämma fungerar på samma sätt som låsbara fiskeredskapslådor. Destaco 375-RM-25 dragverkande spärrklämma applicerar kraft i en direkt, rak linje riktning för att tillåta enheten att växla i främre och bakre positioner. Detta är särskilt användbart i situationer där operatören ibland behöver klämman. Dessutom kan klämman monteras vertikalt bakifrån, med handtaget i rygg och låst läge, vilket förhindrar komponenter från att falla framåt. Denna klämma har Toggle Lock Plus säkerhetsmekanism som fungerar som ett sekundärt låssystem och förhindrar oavsiktlig öppning av klämman. Den är utrustad med ett handtag som är lämpligt inriktat med den motsatta spärren och därför kan handtaget dras tillbaka ner till låst läge, vilket gör det idealiskt för att stänga föremål som formstängningar och låsande dörrar. Denna klämma har en 25 mm längre krok än standardlängden och har stålkonstruktion för strukturell styvhet.
Användningsområden:
Destaco 375-RM-25 spärrklämma är lämplig för en mängd olika applikationer som att fästa, hålla, montera och gjuta trummor, lock, åtkomstlock, dörrar, behållare och kärl inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 375-RM-25 dragverkande spärrklämma är designad för att hålla formar, dörrar, lock, åtkomstlock, trummor, behållare och kärl.
- Den har stålkonstruktion och erbjuder en kapacitet på upp till 4000 lb.
- Denna dragverkande spärrklämma har ett vinylbelagt, ergonomiskt utformat handtag för att minimera förarens trötthet.
- Den har en fast design som ger möjlighet att säkra och lossa material utan att flytta klämman.
- Destaco 375-RM-25 dragverkande spärrklämma har en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering.
- Den levereras med en klämarm med U-krok för enkel låsning.
- Denna dragverkande spärrklämma har ett utrustat låshål för stift eller lås.
- Den är utrustad med ett fast stopp som automatiskt begränsar handtagets rörelse vid olika klämlägen.
- Den är integrerad med Toggle Lock Plus-säkerhetsmekanismen som fungerar som ett sekundärt låssystem för att säkerställa att det över-centrerade låsläget bibehålls och skyddas mot oavsiktlig öppning.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 385102: Dessa Destaco spärrplattor har en kloss på toppen och är designade för enkel användning och för att lägga till funktionalitet till Destaco 375-RM-25 dragverkande spärrklämma. De har en konstruktion i rostfritt stål för att motstå korrosion.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 375-RM-25 dragverkande spärrklämma är konstruerad enligt internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 375-RM-25 dragverkande spärrklämma levereras med en flänsad bas med gängade U-krokar monteringshål som hjälper enheten att enkelt installeras på ytor.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur väljer man rätt typ av låsklämma?
A. Destaco -klämmor har konstruktion av stål eller rostfritt stål och finns i fläns- och smalflänsmonteringsstilar för enkel installation. De erbjuds i varierande hållkapacitet, vilket indikerar den maximala yttre kraften som en klämma kan motstå säkert (i låst läge), utan att deformeras permanent. Man bör också beräkna avståndet mellan klämplattan och arbetsstycket i dess längsta läge innan man väljer en spärrklämma.
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor är beroende av 3 huvudkomponenter - ett handtag för manövrering av verktyget, en klämarm för kontaktpunkten mellan arbetsobjektet och klämman, och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, dras handtaget horisontellt för att skapa kraft parallellt med basen och klämma fast arbetsartiklarna.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelposition (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.