Destaco 375-R dragverkande spärrklämma monteras på arbetsytor och håller samman arbetsstycken. Klämman har en spak som omedelbart låser en gummipropp på plats mot arbetsytan, för att säkra föremål tätt för borrning, svetsning, fräsning eller träbearbetning. När du fäster material på en arbetsyta erbjuder denna vertikala handtagsbygel ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor. Den kräver liten ansträngning för att låsa och låsa upp, och ger en stiftanslutning som motstår rörelse i olika riktningar samtidigt som den tillåter rotation av klämman runt dess axel. Destaco 375-R dragverkande spärrklämma håller arbetsstycken på plats med ett spakhandtag som skjuts till upprätt läge när klämman är inkopplad och trycks ned för att nå det låsta läget. Denna spärrklämma är utrustad med ett unikt sväng- och spaksystem för optimal precision vid klämning och kan hålla laster upp till 4000 lb. Destaco dragverkande spärrklämma kommer med en flänsad bas med gängade hål för säker ytinstallation och har ett ergonomiskt handtag för att säkerställa minimal operatörsutmattning och snabba fastspänningsoperationer. Denna stängningsklämma levereras med gängade U-krokar för enkel justering, har stålkonstruktion för att säkerställa strukturell styvhet och motstå korrosion, och är lämplig för att hålla och stänga kammardörrar, lock, lock och åtkomstdörrar. Destaco 375-R dragverkande spärrklämma är integrerad med Toggle Lock Plus-funktionen för att säkerställa att det över mittlåsande tillståndet bibehålls, vilket förhindrar att klämmorna öppnas av misstag.
Användningsområden:
Denna Destaco 375-R dragverkande spärrklämma är integrerad med en bred kombination av funktioner, vilket gör den idealisk för applikationer som att säkra, hålla och gjuta dörrar, lock, åtkomstluckor, trummor, behållare och kärl. De används inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 375-R dragverkande spärrklämma har en fast design för att säkra och lossa material utan att flytta klämman.
- Denna klämma är integrerad med ett ergonomiskt utformat handtag som erbjuder ett utmärkt grepp för ett bekvämt grepp.
- Den är utrustad med en Toggle Lock Plus frigöringsspak för att förhindra oavsiktlig öppning på grund av vibrationer.
- Den patenterade tumkontrollspaken tillåter enhandsmanövrering och gängad U-bultkrok (horisontell stil) möjliggör enkla justeringar.
- Destaco 375-R dragverkande spärrklämma har en flänsad bas som har gängade hål för enkel installation på ytor.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 385102 / 375509 spärrplattor (för 375 / 375-R klämmor) är utformade för att ersätta felaktiga eller utslitna spärrplattor.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 375-R dragverkande spärrklämma är konstruerad enligt internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämmorna.
Installation:
- Denna Destaco 375-R dragverkande spärrklämma har gängade U-krokar med en flänsad bas med monteringshål för att installera enheten på plana ytor/arbetsbänkar.
Vanliga frågor och svar:
F. Erbjuder märket dessa dragverkande spärrklämmor i andra basmonteringsstilar?
S. Ja, Destaco erbjuder dragspärrklämmor i flänsade och påsvetsade basstilar för att säkerställa enkel montering.
F. Finns dessa Destaco-klämmor tillgängliga med längre krokar?
S. Ja, Destaco tillverkar klämmor med längre krokar, med längder på 25, 50 eller 100 mm (Destaco 375-RM-100 dragverkande spärrklämma).
F. Vilket fett rekommenderas att användas vid ombyggnad av Destaco-klämmor?
S. När du hanterar märkets mekaniska klämmor föreslår vi att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC. När du har att göra med pneumatiska cylindertätningar, använd Magnalube G-fettet.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften representerar klämmans förmåga att hålla ner plåt eller utrustning på löpande band eller under tillverkningsprocesser.
F. Erbjuder Destaco spärrar för klämmor separat?
S. Ja, Destaco erbjuder spärrplattor för att enkelt ersätta utslitna spärrar för att säkerställa att projekt inte blir lidande. Dessa spärrplattor finns i kolstål och rostfria varianter.
F. Vad är horisontella handtagsbygelklämmor?
A. Horisontella handtagsklämmor används för att hålla arbetsstycken på plats med hjälp av ett horisontellt spakhandtag som ligger plant när klämman är inkopplad.
F. Vad är betydelsen av en låsklämma?
A. Destacos spärrklämmor håller fast arbetsstycken och håller dem stationära, utan att avbrytas av återkommande rörelser i det projekt du arbetar med.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
S. Destaco har införlivat Toggle Lock Plus-funktionen i många manuella klämmor för att fungera som en sekundär låsmekanism för att säkerställa att klämmorna förblir i över-centrerat vipplåsläge. Denna mekanism är användbar när klämmans fixturer är inverterade, i rörelse eller i en vibrerande miljö. Det ger en extra säkerhetsnivå för operatören och arbetsstycket.