Destaco 375-serien dragverkande spärrklämmor är idealiska för upprepad stängning och öppning av arbetsstycken (placerade parallellt med klämbasen) vid spärrning, formning och montering. De har ett ergonomiskt handtag för att placera en horisontell U-krok runt en motsatt arbetsstyckesspärr/kloss. Klämhandtagen har en patenterad tumkontrollspak för en bekväm enhandsmanövrering. Destaco 375-RM-100 klämma är utrustad med en 100 mm längre U-krok för att dra ett arbetsstycke/fixtur längre. Den har flänsad bas för tillfällig och lätt borttagbar installation på en plan, horisontell yta / arbetsstycke. Denna spärrklämma har en kraftig stålkonstruktion för att förhindra slitage på grund av grov användning. Den är integrerad med Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra oavsiktlig öppning av klämman. Denna klämma har en maximal hållkapacitet på 4000 lb. Raptor Supplies erbjuder denna klämma i varianter med svetsad bas för permanent installation; utan Toggle Lock Plus-mekanism för att minska driftskostnaderna där sekundär låsning av klämman inte krävs. Du kan beställa dessa låsklämmor med olika kroklängder (standardlängd, 25 mm längre än standardlängden och 50 mm längre än standardlängden), genom att helt enkelt ta bort -M-100 eller lägga till -M-25 & -M-50 i slutet av modellnumret.
Vi erbjuder också en liknande (Destaco 385-RM-100) spärrklämma med en maximal hållkapacitet på 7500 lb.
Användningsområden:
Destaco 375-RM-100 spärrklämma används inom transport-, konsumentvaror, flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin för att utföra spärr-, formnings- och monteringsoperationer. Denna klämma är också lämplig för förslutningsapplikationer på fixturer som dörrar, lock, behållare, trummor, kärl och åtkomstlock.
Funktioner:
- Destaco 375-RM-100 dragverkande spärrklämma har en gängad U-krok (horisontell) dragstång för enkel justering enligt ett arbetsstycke.
- Denna U-krok är 100 mm längre än en U-krok med standardlängd för att dra ett arbetsstycke längre.
- Den ger en maximal hållkapacitet på 4000 lb.
- Denna klämma har flänsad bas för snabb och enkel installation på en plan, horisontell yta / arbetsstycke.
- Den är integrerad med Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra oavsiktlig öppning av klämman.
- Denna klämma har en kraftig stålkonstruktion för strukturell styvhet och hållbarhet.
- Klämhandtaget är utrustat med en tumkontrollspak för enhandsmanövrering.
- Klämman levereras med en spärrplatta för säker fastsättning på ett arbetsstycke.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies levererar Destaco 385102 spärrplatta för säker fastsättning av Destaco 375-RM-100 klämkrok på ett arbetsstycke.
- Destaco utbytes tumkontrollspak (375-ZB1) och krokenhet (375215-M-100) används för att ersätta klämmans slitna eller felaktiga delar.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 375-RM-100 klämma är designad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 standarder för miljöhälsa, användarsäkerhet och överlägsen prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 375-RM-100 klämma monteras på en horisontell yta / arbetsstycke med hjälp av gängade hål på en klämbas och spärrplatta för snabb och lätt borttagbar installation.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Destaco 375-RM-100 låsklämma finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder dessa manuella klämmor i varianter utan Destaco Toggle Lock Plus-funktionen (375-M-100) för att minska driftskostnaderna och i svetsad monteringsstil (375-BR-M-100) för permanent, svetsad installation.
F. Finns Destaco 375-RM-100 spärrklämma i olika kroklängder?
A. Raptor Supplies kan leverera liknande spärrklämmor med olika kroklängder, såsom standardlängd (375-R), 25 mm längre än standardlängden (375-RM-25) och 50 mm längre än standardlängden (375-RM-50).
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor har ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm som fungerar som en kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, flyttas handtaget för att skapa en kraft parallellt med basen för att hålla arbetsartiklarna.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Många av Destacos manuella klämmor levereras med Toggle Lock Plus-funktionen som fungerar som en sekundär låsmekanism och säkerställer att klämmorna är i överläge. Denna mekanism är väsentlig när armaturerna på klämman är i rörelse, i en vibrerande miljö eller omvända. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.
F. Kan de röda handtagen på Destaco -klämmorna tas bort?
A. De flesta Destaco -klämmor har grepp som enkelt kan tas bort genom att helt enkelt skjuta av dem. Men vissa handtag genomgår vinyldoppning för att passa det underliggande handtaget och måste därför klippas av för borttagning.