Destaco 381-M-50 dragverkande spärrklämma är designad för att utföra spärroperationer på dörrar, lister, åtkomstluckor och sammansättningar. Denna dragverkande spärrklämma är idealisk för att hålla ner arbetsstycken i livsmedel och förpackningar, fordon och rymdanläggningar. Destacos dragverkande spärrklämma har en patenterad tumkontrollspak som möjliggör enhandsmanövrering för användarens bekvämlighet. Den har en gängad dragstång i J-krokstil för att säkerställa enkel materialjustering (beroende på arbetsstyckets storlek). Denna dragverkande spärrklämma har kolstålkonstruktion för att minimera skador/nötning mot tunga belastningar. Klämmans zinkpläterade finish säkerställer hög nötningsbeständighet mot tuffa industriella förhållanden. Den har ett isolerat plastgrepp som är lätt att hålla för att minimera trötthet vid långvarig användning. Dess flänsförsedda bas har två par monteringshål för att säkerställa snabb och enkel installation på en plan yta/arbetsbänk. Den kan enkelt avinstalleras genom att bara skruva loss skruvarna på dess flänsförsedda bas med en skruvmejsel. Destaco 381-serien låsklämmor finns i olika krokstorlekar på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 381-M-50 dragverkande spärrklämma är designad för att utföra spärroperationer på dörrar, lister, åtkomstluckor och sammansättningar.
Funktioner:
- Destaco 381-M-50 dragverkande spärrklämma har en gängad dragstång i J-haktyp för att säkerställa enkel materialjustering (beroende på arbetsstyckets storlek).
- Denna dragverkande spärrklämma har en konstruktion av kolstål för att minimera skador/nötning mot tunga belastningar samtidigt som den säkerställer hög nötningsbeständighet.
- Klämmans zinkpläterade finish säkerställer hög nötningsbeständighet mot tuffa industriella förhållanden.
- Destacos dragverkande spärrklämma har en patenterad tumkontrollspak som möjliggör enhandsmanövrering för användarens bekvämlighet.
- Den har ett isolerat plastgrepp som är lätt att hålla för att minimera trötthet vid långvarig användning.
- Destacos dragverkande spärrklämmas flänsförsedda bas har två par monteringshål för att säkerställa snabb och enkel installation på en plan yta/arbetsbänk.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 381215-M-50: Dessa utbyteskrokenheter används för att hålla fast låsplattan och arbetsstycket med hjälp av Destaco 381-M-50 dragverkande låsklämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 381-M-50 dragverkande spärrklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 381-M-50 dragverkande spärrklämma har flänsad bas för att möjliggöra säker installation på plana ytor/arbetsbänkar. Vid behov kan denna flänsförsedda bas enkelt tas bort bara genom att skruva loss skruvarna.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är en draglåsklämma?
A. Destacos dragverkande spärrklämmor har horisontellt placerade handtag med horisontell J-krokdesign, vilket gör dem lämpliga för spärrapplikationer på lock, dörrar, fat, kärl, behållare och tillträdeslock, såväl som monterings- och formningsoperationer.
F. Erbjuder varumärket dragverkande spärrklämmor i andra konstruktioner?
S. Ja, förutom Destaco 381-M-50 spärrklämma i kolstål, levererar märket även spärrklämmor i rostfritt stål (Destaco 381-SS).
F. Hur fungerar spärrklämmor med dragverkan?
A. Vissa låsklämmor av J-haktyp (som Destaco 381-M-50 dragverkande spärrklämma) har en lång J-krok som fästs manuellt med hjälp av ett handtag, och håller därigenom spänningen mellan klämman och arbetsstycket för att säkerställa säker fastspänning.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller plåten på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Erbjuder märket dragverkande spärrklämmor i andra konfigurationer?
A. Destaco erbjuder också ett brett utbud av dragspärrklämmor i en rad konfigurationer & stilar och konstruktioner (rostfritt stål & zinkpläterat kolstål).
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Betyder den röda färgen på Destaco klämhandtag något?
A. De färgade handtagen har ingen sådan betydelse, förutom att beteckna ett igenkännbart område. Detta görs för att varna operatören var manöverhandtaget är och var och när ska han ta tag i det.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns också rostfria klämmor.