Dragverkande spärrklämmor erbjuder en stark stängningskraft för upprepad stängning och öppning av fixturer som är placerade horisontellt eller vertikalt till deras klämbas. Dessa klämmor finns i första hand med fast lås, U-krok (horisontell och vertikal) och J-krokstil för att dra arbetsstycken under låsning, formning och montering. Destaco 381 -serien klämmor är utrustade med en J-krokdragstång för att dra / stänga ett arbetsstycke (placerad parallellt med klämbasen) när dess klämhandtag flyttas. Dessa klämhandtag har en patenterad tumkontrollspak för snabb enhandsmanövrering. Destaco 381-M-100-klämman har en 100 mm längre J-krok för att dra arbetsstycken på ett större avstånd från klämbasen än en vanlig J-krokklämma. Den har en flänsad bas för snabb montering på en plan yta / arbetsstycke. Denna spärrklämma är gjord av stål för styrka för att förhindra regelbundet slitage på grund av hård användning. Den ger en maximal lastkapacitet på 1000 lb. Raptor Supplies erbjuder denna klämma i en variant med rostfri stålkonstruktion för korrosionsbeständighet under abrasiva förhållanden. Du kan beställa dessa spärrklämmor i olika kroklängder (standardlängd, 25 mm längre än standardlängden & 50 mm längre än standardlängden), genom att helt enkelt ta bort -M-100 eller lägga till -M-25 & -M-50 i slutet av modellnumret.
Vi erbjuder också Destaco 334-M-100 dragverkan spärrklämma med en vertikal U-krok för att hålla ett arbetsstycke placerat vinkelrätt mot dess klämbas.
Användningsområden:
Destaco 381-M-100 spärrklämma är idealisk för användning inom transport-, rymd-, bil-, livsmedels- och förpacknings- och konsumentvaruindustrin för stängning av fixturer, såsom kammardörrar, lock, åtkomstlock, trummor och kärl.
Funktioner:
- Destaco 381-M-100 dragverkande spärrklämma har en gängad J-krok dragstång för enkel justering enligt ett arbetsstycke.
- Denna J-krok-dragstång är 100 mm längre i längd än standard J-krok för enkel hantering av arbetsstyckena vid en större längd.
- Den har stålkonstruktion för strukturell integritet för att förhindra brott/böjning under tung belastning.
- Denna klämma erbjuder en maximal hållkapacitet på 1000 lb.
- Den har en flänsad bas för montering av klämman på ett arbetsstycke / horisontell yta.
- Denna klämma har ett ergonomiskt handtag med en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 381215-M-100: Raptor Supplies erbjuder ersättningskrokar för att ersätta den trasiga/utslitna U-kroken på Destaco 381-M-100-klämman.
- Destaco 381-ZB1: Dessa tumkontrollspakar ger bekvämlighet genom att kopplas in / låses automatiskt när du stänger låsklämman.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 381-M-100 klämma uppfyller ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 standarder för att säkerställa miljöhälsa, användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 381-M-100 klämma har gängade monteringshål på basen för snabb och enkel installation på ett arbetsstycke / horisontell yta.
- Denna klämma kan enkelt skruvas loss från den monterade ytan för installation på en annan plats.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Destaco 381-M-100 låsklämma finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies kan leverera liknande klämvarianter, såsom Destaco 381-SS-M-100 spärrklämma med rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet och hållbarhet under tuffa miljöer.
F. Finns Destaco 381-M-100 låsklämma tillgänglig i olika kroklängder?
A. Destaco levererar liknande spärrklämmor i olika kroklängder, såsom standardlängd (381), 25 mm längre än standardlängden (381-M-25) och 50 mm längre än standard kroklängd (381-M-50).
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor har ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm som fungerar som en kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman; en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, flyttas handtaget för att skapa en kraft parallellt med basen för att hålla arbetsartiklarna.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Många av Destacos manuella klämmor levereras med Toggle Lock Plus-funktionen som fungerar som en sekundär låsmekanism och säkerställer att klämmorna är i överläge. Denna mekanism är väsentlig när armaturerna på klämman är i rörelse, i en vibrerande miljö eller omvända. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållbarheten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller en plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.