Destaco 385-R horisontell dragverkande spärrklämma är designad för att utföra spärroperationer på dörrar, formar, åtkomstlock, lock, kärl, behållare och fat. Denna dragverkande spärrklämma är idealisk för att hålla ner arbetsstycken i transport- och tillverkningsapplikationer. Den har ett isolerat plastgrepp som är lätt att hålla för att minimera trötthet vid långvarig användning. Den har en patenterad tumkontrollspak som möjliggör enhandsmanövrering för användarens bekvämlighet. Den har gängade U-krokar för att säkerställa enkel materialjustering (beroende på arbetsstyckets storlek). Destaco 385-R spärrklämma levereras med en spärrplatta och är monterad vinkelrätt mot spärrytan för att säkerställa säker fastspänning. Denna spärrklämma i kolstål kommer med Toggle Lock Plus-funktionen som inkluderar en låsande frigöringsspak för att säkerställa att det över mittlåsande tillståndet bibehålls under hela operationen. Denna mekanism förhindrar att klämman oavsiktligt låser upp under drift. Dess flänsförsedda bas har två par monteringshål för att säkerställa snabb och enkel installation på en plan yta/arbetsbänk. Tack vare sin flänsförsedda bas kan den enkelt avinstalleras genom att bara skruva loss 4 skruvar med en skruvmejsel. Destaco 334-serien låsklämmor finns även i rostfri konstruktion & lågprofilhandtagsvarianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 385-R horisontell dragverkande spärrklämma är designad för att utföra spärroperationer på dörrar, formar, åtkomstlock, lock, kärl, behållare och fat.
Funktioner:
- Destaco 385-R horisontell dragverkande spärrklämma har en patenterad tumkontrollspak som möjliggör enhandsmanövrering för användarens bekvämlighet.
- Dess flänsförsedda bas har två par monteringshål för att säkerställa snabb och enkel installation på en plan yta/arbetsbänk. Vid behov kan denna flänsförsedda bas enkelt tas bort bara genom att skruva loss skruvarna.
- Denna klämma levereras med en spärrplatta och är monterad vinkelrätt mot spärrytan för att säkerställa säker fastspänning.
- Denna spärrklämma i kolstål kommer med Toggle Lock Plus-funktionen som inkluderar en låsande frigöringsspak för att säkerställa att det över mittlåsande tillståndet bibehålls under hela operationen. Denna mekanism förhindrar att klämman oavsiktligt låser upp under drift.
- Den har gängade U-krokar för att säkerställa enkel materialjustering (beroende på arbetsstyckets storlek).
- Destacos horisontella dragverkande spärrklämmans handtag har ett plastgrepp för att förhindra att handen glider mitt i drift.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 385915 ersättningskrokenhet används för att hålla fast spärrplattan och arbetsstycket med hjälp av Destaco 385-R horisontell dragverkande spärrklämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 385-R horisontell dragverkande spärrklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 385-R horisontell dragverkande spärrklämma har en bas med fläns för att möjliggöra säker installation på plana ytor/arbetsbänkar. Vid behov kan denna flänsförsedda bas enkelt tas bort bara genom att skruva loss skruvarna.
Vanliga frågor och svar:
F. Erbjuder märket horisontella dragverkande spärrklämmor i andra konstruktioner?
S. Ja, förutom Destaco 385-R spärrklämma i kolstål, levererar märket även spärrklämmor i rostfritt stål (Destaco 385-SS) och (Destaco 385-RSS).
F. Vad är en horisontell draglåsklämma?
A. Destacos dragverkande spärrklämmor har horisontellt placerade handtag med en horisontell U-krokdesign, vilket gör dem lämpliga för spärrapplikationer på lock, dörrar, fat, kärl, behållare och tillträdesluckor, såväl som monterings- och formningsoperationer.
F. Hur fungerar låsklämmor med horisontell dragkraft?
A. Vissa låsklämmor av U-haktyp (som Destaco 385-R horisontell dragklämma) har en lång U-krok som fästs manuellt med ett handtag. En låsenhet skruvas också på arbetsstycket för att hålla fast klämmans U-krok, och därigenom bibehålla spänningen mellan klämman och arbetsstycket för att säkerställa säker fastspänning.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Erbjuder märket horisontella dragspärrklämmor i andra konfigurationer?
A. Destaco erbjuder också ett brett utbud av horisontella handtagsbygelklämmor i en rad konfigurationer & stilar och konstruktioner (rostfritt stål & zinkpläterat kolstål).
Fråga: Betyder den röda färgen på Destaco klämhandtag något?
A. De färgade handtagen har ingen sådan betydelse, förutom att beteckna ett igenkännbart område. Detta görs för att varna operatören var manöverhandtaget är och var och när ska han ta tag i det.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns också rostfria klämmor.