Destaco 385-RM-50 spärrklämma är utrustad med en dragmekanism för att ge kraftfull stängningskraft, positiv hållning och bekväm användning. Det ger ett stationärt alternativ till avtagbara fjäderklämmor eller C-klämmor samtidigt som man fäster materialet på en arbetsyta och håller det på plats med ett spakhandtag som skjuts till upprätt läge när klämman är inkopplad och nedtryckt för att nå det låsta läget, vilket säkerställer snabba och trötta mindre spännoperationer. När klämmans enkla länksystem väl har placerats i över mittläget, dras handtaget horisontellt / vertikalt för att skapa kraft parallellt med basen och klämma fast föremålen. Den har en flänsad bas med gängade hål, vilket gör att enheten kan monteras på ett arbetsbord eller en plan yta. Denna dragverkande spärrklämma beror på tre huvudkomponenter - en klämarm för kontaktpunkten mellan arbetsobjektet och klämman, ett handtag för att manövrera verktyget och en bas för att fästa klämman på ytan. Den är utrustad med en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering och är idealisk för att säkra och gjuta förslutningar för dörrar, lock och lock, och även för montering av applikationer inom livsmedels- och förpackningsindustrin, fordons- och flygindustrin. Destaco 385-RM-50 dragverkande spärrklämma levereras med U-hakliknande spärrar, integrerade med gängade U-krokar för enkla justeringar. Den innehåller Destaco Toggle Lock Plus-funktionen för att säkerställa att övercentrumlåsningen bibehålls och klämmorna skyddas mot oavsiktlig öppning.
Användningsområden:
Destaco 385-RM-50 spärrklämma är lämplig för en mängd olika applikationer som att fästa, hålla, montera och gjuta trummor, lock, åtkomstlock, dörrar, behållare och kärl inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 385-RM-50 dragverkande spärrklämma har en patenterad tumkontrollspak för bekväm enhandsmanövrering.
- Den levereras med en 50 mm längre krok än standardkroklängden för enkel användning.
- Denna dragverkande spärrklämma är utrustad med gängade U-krokar för att säkerställa enkla justeringar.
- Destaco 385-RM-50 dragverkande spärrklämma är integrerad med Toggle Lock Plus-mekanismen som förhindrar oavsiktlig öppning mot vibrationer.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 385102: Dessa Destaco spärrplattor har en kloss på toppen och är designade för enkel användning och för att lägga till funktionalitet till Destaco 385-RM-50 dragverkande spärrklämma. De har en konstruktion i rostfritt stål för att motstå korrosion.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 385-RM-50 dragverkande spärrklämma uppfyller internationella standarder som ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa, yttersta användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämmorna.
Installation:
- Destaco 385-RM-50 dragverkande spärrklämma levereras med monteringsplåtar och en flänsförsedd bas med gängade U-krokmonteringshål som möjliggör enkel installation av enheten på ytor.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur väljer man rätt typ av låsklämma?
A. Destaco -klämmor har konstruktion av stål eller rostfritt stål och finns i fläns- och smalflänsmonteringsstilar för enkel installation. De erbjuds i varierande hållkapacitet, vilket indikerar den maximala yttre kraften som en klämma kan motstå säkert (i låst läge), utan att deformeras permanent. Man bör också beräkna avståndet mellan klämplattan och arbetsstycket i dess längsta läge innan man väljer en spärrklämma.
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor är beroende av 3 huvudkomponenter - ett handtag för manövrering av verktyget, en klämarm för kontaktpunkten mellan arbetsobjektet och klämman, och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, dras handtaget horisontellt för att skapa kraft parallellt med basen och klämma fast arbetsartiklarna.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse för färgen på klämmans handtag, eftersom det bara representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.