Destaco 5150-MB rätlinjeklämma är idealisk för att hålla arbetsstycken på plats genom att applicera kraft från sidan. Denna klämma är lämplig för olika tryck-/dragklämningsuppgifter, inklusive montering och svetsning av fixturer och lätta bearbetningsoperationer. Denna klämma med rak linje har härdade stålbussningar och svängtappar för att säkerställa hållbarhet. Dess omvända mekanism gör att handtaget kan hålla sig borta/utanför arbetszonen för att säkerställa enkel fastspänning. Destacos raklinjeverkande klämmas fyrkantiga kolv håller arbetsstycket säkert på plats för att förhindra glidning mitt i arbetet. Den har kolstålkonstruktion med svart oxidfinish för att säkerställa hög nötningsbeständighet. Det är ett lämpligt val för operationer där det finns krav på att klämma/lossa arbetsstycket upprepade gånger under hela operationen. Destacos raklinjeklämma levereras med en solid bas för att möjliggöra säker installation på plana ytor. Den levereras med ett plasthandtag för att minimera trötthet vid långvarig användning. Destaco 5150 serien raklinjeverkande klämmor finns även i flänsförsedda basvarianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 5150-MB rätlinjig klämma är designad för olika kommersiella uppgifter, inklusive montering och svetsning av fixturer och lätta bearbetningsoperationer.
Funktioner:
- Destaco 5150-MB rätlinjeklämma har kolstålkonstruktion med svart oxidfinish för att ge motstånd mot skador/nötning från tuffa industriella förhållanden.
- Dess omvända mekanism gör att handtaget kan hålla sig borta/ut från arbetsområdet för att säkerställa enkel fastspänning.
- Destacos raklinjeverkande klämmans fyrkantiga kolv håller arbetsstycket säkert på plats för att förhindra glidning mitt i arbetet.
- Handtaget har ett plastgrepp för att förhindra att hand glider i mitten.
- Destaco rakklämma levereras med en solid bas för enkel installation på plana ytor/arbetsbänkar.
- Denna klämma med rak linje har härdade stålbussningar och svängtappar för att säkerställa hållbarhet.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 220203-M sexkantsspindel används för att ersätta den trasiga/slitna spindeln på Destaco 5150-MB raklinjeklämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 5150-MB raklinjeklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 5150-R klämma med rak linje har en solid bas för att möjliggöra säker installation på plana ytor/arbetsbänkar. Denna solida bas kan svetsas permanent på metalliska ytor för att förhindra att klämman rör sig under drift.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Vad är en åtgärdsklämma med rak linje?
A. Destacos klämmor med rak linje är manuella manövrerade push / pull -klämmor som används för olika applikationer, inklusive svetsning, träbearbetning, spännanordningar och för montering och testning.
Fråga: Erbjuder märket rätlinjiga actionklämmor i andra stilar?
S. Ja, förutom Destaco 5150-MB basvariant i solid stil, modeller med flänsad bas (Destaco 5150-M & Destaco 5150-MR) är också tillgängliga.
Fråga: Hur fungerar klämmor med rak linje?
S. Vissa klämmor med rak linje, som Destaco 5150-MB klämma, har en gängad kolv som fästs manuellt med ett plasthandtag.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Erbjuder varumärket klämmor med rak linje i andra konfigurationer?
A. Destaco erbjuder också ett brett utbud av klämmor med rak linje i en rad konfigurationer & stilar och konstruktioner (rostfritt stål & zinkpläterat kolstål).
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållbarheten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller en plåt på löpande band eller under någon annan tillverkningsprocess.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. För att säkerställa smidig drift och hållbarhet hos mekaniska klämmor rekommenderas att använda ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, rostfria och kolstålsklämmor från Destaco tål och minimerar slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns också klämmor i rostfritt stål.