Destaco 5150-MR kraftiga rätlinjiga klämmor säkerställer exakt fastspänning och är idealisk för högproduktionstillämpningar inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Den används för att applicera klämkraft i sidled snarare än uppifrån, för att säkra arbetsstycken i applikationer med begränsat utrymme. Klämman gör att de bifogade handtagen kan falla under monteringsplanet för att låsa i det indragna läget. Denna klämma i rak linje har en låg profil, kompakt design för enstaka delar och massproduktion av armaturer och kan ta emot belastningar på upp till 5800 lb. Den har robust konstruktion för förlängd livslängd och hållbarhet, och har en kolstålkropp med svart oxidfinish för strukturell konstruktion. styvhet och styrka. Den raklinjeverkande klämman är idealisk för svetsning, lätt bearbetning och monteringsfixturapplikationer och är kompatibel med sexkantsspindlar för arbetshållning, automatisering och inneslutningslösningar. Klämman levereras med ett spakhandtag som kopplar in kolven, som trycker mot ett arbetsstycke för att hålla det på plats. Den är konfigurerad med en fyrkantig kolv för att ge positiv radiell placering och omvänd verkan (handtaget roterar bakåt när kolven förs fram, för att hålla handtaget borta från arbetsområdet). Denna 5150-MR-klämma kommer med härdade bussningar och ståltappar för att säkerställa förlängd livslängd och de bifogade handtagen kan öppnas upp till 125 grader. Den har en flänsad bas som enkelt kan monteras på ett arbetsbord eller en plan yta. Den levereras med Toggle Lock Plus-mekanismen för att säkerställa att det över-centrerade låsningsläget bibehålls och skyddas mot oavsiktlig öppning.
Användningsområden:
Destaco 5150-MR kraftiga rakliniga klämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar för applikationer som svetsfixturer, montering av fixturer och lätt bearbetning inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 5150-MR kraftiga klämma med rak linje har ett spakhandtag med omvänd verkan för att hålla handtaget utanför arbetsområdet.
- Den har en låg profil och kompakt design för enkel- och massproduktion av armaturer.
- Klämman kan ta emot belastningar på upp till 5800 lb.
- Den är utrustad med svängtappar och bussningar av härdat stål för att säkerställa lång livslängd för enheterna.
- Denna klämma har en konstruktion av kolstål med svart oxidfinish och härdade fyrkantiga kolvar för strukturell styvhet.
- Det bifogade handtaget kan öppnas upp till 125 grader.
- Den levereras med Toggle Lock Plus-mekanismen för att säkerställa att över-centerlåsningen bibehålls och skyddas mot oavsiktlig öppning.
-
- Den har en flänsad bas för enkel och säker installation på arbetsbord eller plana ytor.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 220203-M: Dessa Destaco sexkantsspindlar rekommenderas för märkets 5150-MR kraftiga rätlinjiga klämmor för att ge högpresterande lösningar för arbetshållning, automatisering och inneslutning, såväl som maximal klämkraft. De inkluderar låsmuttrar och låsmuttrar för att underlätta enkel och säker installation. Dessa helgängade spindlar har ett vanligt sexkantigt huvud och har zinkplätering för att skydda klämmorna från skador orsakade av nötning / vridning / böjning.
Standarder och godkännanden:
Denna Destaco 5150-MR kraftiga klämma med rak linje är certifierad enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.
Installation:
- Destaco 5150-MR kraftiga raklinjeklämma levereras med en flänsad bas med gängade monteringshål som hjälper enheten att enkelt installeras på ytorna.
Vanliga frågor och svar:
F. Betyder märkets färger på klämhandtaget något?
S. Nej, färgerna på Destacos klämhandtag har ingen verklig betydelse. De hjälper i princip operatörerna att känna igen var manöverhandtaget är och när eller var det ska greppas när man klämmer fast arbetsstycken.
F. Kan Destacos röda handtag tas bort från klämmorna?
S. I allmänhet kan Destacos handtag tas loss genom att skjuta av dem. Vissa grepp måste dock skäras av eftersom de är vinyldoppade för att passa konturen av den underliggande handtagsdesignen.
F. Vad andra spindelvarianter gör Raptor Supplies erbjudande?
A. Förutom sexkantsspindlar, Raptor Supplies Erbjuder även Destaco plattspetsbundna spindlar, svängbara fotspindlar och runda bondade spindlar.
F. Erbjuder Destaco spindlar med konstruktion av rostfritt stål?
S. Ja, dessa Destaco-spindlar finns även i varianter av typ 303 rostfritt stål för att ge korrosionsfri prestanda med förbättrad livslängd. Begär offert för dessa spindlar på Raptor Supplies.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilken hållkapacitet har en klämma?
A. Klämmans hållkapacitet eller hållkraft anger förmågan hos en klämma att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt under montering av bildelar eller liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.