Destaco 5150 raklinjeklämma är idealisk för att hålla ett arbetsstycke på plats genom att applicera kraft från sidan. Denna klämma är lämplig för olika tryck-/dragklämningsuppgifter inklusive lätt bearbetning och montering och svetsarmatur. Destacos raklinjeklämma är ett lämpligt val för operationer där det finns ett krav på att klämma/lossa arbetsstycket upprepade gånger under hela operationen. Klämmans fyrkantiga kolv håller arbetsstycket säkert på plats för att förhindra glidning mitt i driften. Dess omvända mekanism gör att handtaget kan hålla sig borta/utanför arbetszonen för att säkerställa enkel fastspänning. Denna klämma med rak linje har härdade stålbussningar och svängtappar för hållbarhet. Den har kolstålkonstruktion och svartoxidfinish som motstår skador/nötning mot mycket nötande förhållanden och ogynnsamma miljöer. Denna klämma med rak linje har flänsad bas för säker installation på plana ytor/arbetsbänkar. Den levereras med ett plasthandtag för att minimera trötthet vid långvarig användning. Destaco 5150 serien rätlinjiga klämmor finns också i flänsad bas & Toggle Lock Plus-aktiverade varianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 5150 raklinjeklämma är designad för olika kommersiella uppgifter, såsom montering och svetsning av fixturer och lätta bearbetningsoperationer.
Funktioner:
- Destaco 5150 raklinjeklämma har kolstålkonstruktion och svartoxidfinish för att ge motstånd mot skador/nötning från tuffa industriella förhållanden.
- Dess omvända mekanism gör att handtaget kan hålla sig borta/utanför arbetszonen för att säkerställa enkel fastspänning.
- Destacos raklinjeverkande klämmans fyrkantiga kolv håller arbetsstycket säkert på plats för att förhindra glidning mitt i arbetet.
- Handtaget har ett plastgrepp för att förhindra att hand glider i mitten.
- Denna raka klämma har flänsad bas för enkel installation på plana ytor/arbetsbänkar. Vid behov, på grund av sin flänsförsedda bas, kan denna klämma med rak linje också enkelt tas bort.
- Denna klämma med rak linje har härdade stålbussningar och svängtappar för hållbarhet.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 325203: Dessa sexkantsspindlar används med Destaco 5150 raklinjeklämma för att hålla ner ett arbetsstycke på plats.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 5150 rätlinjad klämma tillverkas i enlighet med ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 5150 raklinjeklämma har flänsad bas för att möjliggöra säker installation på plana ytor/arbetsbänkar genom permanent svetsning. Vid behov, på grund av sin flänsförsedda bas, kan denna klämma med rak linje också enkelt tas bort.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Erbjuder märket rätlinjiga actionklämmor i andra stilar?
S. Ja, förutom Destaco 5150 flänsad basvariant, modeller med solid stilbas (Destaco 5150-b & Destaco 5150-MB) är också tillgängliga.
Fråga: Hur fungerar klämmor med rak linje?
S. Vissa klämmor med rak linje, som Destaco 5150-klämman, har en gängad kolv som fästs manuellt med ett plasthandtag.
Fråga: Vad är en åtgärdsklämma med rak linje?
A. Destaco-klämmor med rak linje är manuellt manövrerade tryck-/dragklämmor som används för olika applikationer, inklusive svetsning, träbearbetning, spännanordningar och monterings- och testoperationer.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller plåten på löpande band eller under någon annan tillverkningsprocess.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. För att säkerställa smidig drift och hållbarhet hos mekaniska klämmor rekommenderas att använda ett kopplingsfett som Mobil XTC.
F. Erbjuder varumärket klämmor med rak linje i andra konfigurationer?
A. Destaco erbjuder också ett brett utbud av klämmor med rak linje i en rad konfigurationer & stilar och konstruktioner (rostfritt stål & zinkpläterat kolstål).
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, rostfria och kolstålsklämmor från Destaco tål och minimerar slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns också klämmor i rostfritt stål.