Destaco 527 vertikal hållklämma är idealisk för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor / arbetsbänkar. Den har kolstålskonstruktion som är förzinkad för att minimera skador / slitage mot slipande förhållanden och utomhusmiljöer. Destaco vertikal hållklämma är ett lämpligt val för operationer där det finns ett krav att spänna / lossa arbetsstycket upprepade gånger under hela operationen. Dess solida stång kan enkelt ändras för att passa applikationskravet. Denna vertikala låsklämma har en solid spännarm för att hålla arbetsstycket stilla under hela arbetet samtidigt som det förhindrar att det lossnar / glider. Destaco 527 -klämman är utformad för att säkerställa en lång livscykel vid användning av standardspännarmar. Den har härdade stålbussningar vid svängpunkter för att säkerställa hög hållbarhet. Den levereras med en tumspak för enkel öppning av klämman efter operation. Denna klämma rekommenderas dock inte för bearbetning, mat och förpackning, kontroll av stängningar och träbearbetningsapplikationer. Destaco 528 -serien klämmor finns också i flänsade bas- och frontmonterade basvarianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
- Destaco 527 vertikal hållknappslåsklämma är utformad för olika kommersiella uppgifter, inklusive svetsning, kontrollarmaturer, träbearbetning, lättbearbetning och montering och testning.
Funktioner:
- Destaco 527 vertikal hållknappslåsklämma har en fast stångarm för att hålla arbetsstycket stilla under hela arbetet samtidigt som det förhindrar att det lossnar / glider.
- Den levereras med en tumspak för enkel öppning av klämman efter operationen.
- Destaco vertikala låsklämmor för hållare har härdade stålbussningar och vridstift för att säkerställa lång livscykel.
- Det ljusa färgade plasthandtaget säkerställer lätt grepp och minimerar trötthet från användare vid långvarig användning.
- Destaco vertikal håll ner vipplåsklämmans höghållfasta kolstålskonstruktion ger styvhet under drift och den svarta oxidfinishen garanterar nötningsbeständighet.
- Den har en flänsad bas med två par monteringshål för enkel installation på en plan yta / arbetsbänk.
- Destaco vertikala låsklämmans klämstång kan hållas upp till 195 grader för att rensa arbetsområdet och överlägsen drift.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 527 vertikal hållknappslåsklämma har en fast stångarm för att hålla arbetsstycket stilla under hela arbetet samtidigt som det förhindrar att det lossnar / glider.
- Den levereras med en tumspak för enkel öppning av klämman efter operationen.
- Destaco vertikala låsklämmor för hållare har härdade stålbussningar och vridstift för att säkerställa lång livscykel.
- Det ljusa färgade plasthandtaget säkerställer lätt grepp och minimerar trötthet från användare vid långvarig användning.
- Destaco vertikal håll ner vipplåsklämmans höghållfasta kolstålskonstruktion ger styvhet under drift och den svarta oxidfinishen garanterar nötningsbeständighet.
- Den har en flänsad bas med två par monteringshål för enkel installation på en plan yta / arbetsbänk.
- Destaco vertikala låsklämmans klämstång kan hållas upp till 195 grader för att rensa arbetsområdet och överlägsen drift.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i klämhandtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är vertikalt orienterat (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är horisontellt orienterat (parallellt med basen).
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala hållklämmor är speciellt utformade för att hålla arbetsstycket stationärt mot en plan yta / arbetsbänk för olika industriella tillämpningar som träbearbetning och metallbearbetning.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Hur fungerar vertikala hållklämmor?
A. Några flänsade klämmor i basstil, till exempel Destaco 527 -klämma, har en solid klämstång som manuellt manövreras med ett handtag / spak. Denna handtagsrörelse skjuter stången mot arbetsstycket och förhindrar att den rör sig i mitten av driften och säkerställer därmed säker fastspänning.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla ned utrustningen eller plåten på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns även varianter av rostfritt stål.