Destaco 578 vertikala håll ned klämma applicerar nedåtgående klämkraft genom att öka den applicerade belastningen via vippmekanismer. Denna modell har en fast design för att säkra och lossa arbetsstycken utan att flytta själva klämman. Denna klämma erbjuder ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor när man fäster material på en arbetsyta. Den håller arbetsstycken på plats med hjälp av ett spakhandtag som skjuts till upprätt läge när klämman är inkopplad. Destaco 578 vertikal vippklämma består av noggrant bearbetade komponenter som har härdade och slipade svängtappar och bussningar. Den har ett ergonomiskt utformat handtag för att minimera belastning och smärta under arbetet. Spakhandtaget kopplar in och frigör klämhuvudet, som håller ett arbetsstycke på ett arbetsbord. Destaco 578 vertikala håll ner vippklämma erbjuder klämförmågan att minska nödvändiga fixturer för en viss applikation. Den kan lätt anpassas till arbetsstycken av olika höjd. Denna vertikala håll ner vippklämma är praktiskt taget underhållsfri och kräver bara några droppar smörjolja för att hålla enheten i utmärkt skick. Det gör det möjligt för användaren att utföra en åtgärd utan att vara orolig för de frekventa rörelserna av ett arbetsstycke. Denna vippklämma är utrustad med ett unikt sväng- och spaksystem som säkerställer utmärkt prestanda. Destaco 578 vertikalt nedtryckt klämma ger hög utövande kraft och flexibel justerbarhet som är användbart när man arbetar med material av varierande tjocklek.
Användningsområden:
Destaco 578 vertikal vippklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den lämplig för applikationer som fixturkontroll, lätt bearbetning, montering, testning, svetsning, borrning, fräsning och träbearbetning inom flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 578 vertikal hållklämma är utrustad med härdade bussningar vid viktiga svängpunkter för hållbarhet.
- Denna nedhållningsklämma har en fast design som ger möjlighet att säkra och lossa material utan att flytta klämman.
- Det ergonomiskt utformade handtaget kommer med ett lätt dämpat grepp för maximal användarkomfort.
- Den levereras med stora stångstyrningar för att säkerställa överlägsen sidostabilitet.
- Destaco 578 vertikal håll-ned-klämma levereras med en smidd håll-down-stång som kan skäras, bearbetas eller svetsas.
- Den solida stången öppnar sig upp till 199 grader för att rensa arbetsområdet.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 578 vertikal håll ner klämma överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet, och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 578 vertikal hållklämma kommer med en rak bas som har gängade hål för snabb och säker montering på plana ytor/arbetsbänkar med enkel skruvning.
- Den kan tas bort och installeras på en annan plats genom att helt enkelt skruva loss den med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala hållklämmor är utformade för att hålla arbetsstycket stilla mot en plan yta / arbetsbänk för olika industriella applikationer som träbearbetning och metallbearbetning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i placeringen av klämhandtaget när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är placerat vertikalt (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det vid en horisontell vippklämma är placerat horisontellt (parallellt med basen).
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten anger klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under tillverkningsprocesser.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
F. Vilka varianter av Destaco vertikala handtagsbygelklämmor finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Destaco vertikala handtagsbygelklämmor finns i stål, rostfritt stål och smideslegerade stålvarianter.
F. Hur fungerar en vertikal håll-ned vippklämma?
A. Vippklämman verkar mot arbetsstycket och komprimerar eller sträcker de utrustade länkarna för att hålla arbetsstycket i ett stationärt läge.
F. Hur mäts vippklämmor?
A. Vippklämmor finns i flera varianter med olika hållkapacitet. Kapaciteten hos en viss vippklämma kan mätas genom att beräkna avståndet mellan klämplattan (i dess högsta läge) och arbetsbänken.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.