DESTACO 548, 578-serien Heavy Duty vertikala nedhållningsklämmor


Destaco 548, 578-seriens vertikala nedhållningsklämmor används för att stadigt hålla komponenter på plats under bearbetnings-, svets- eller monteringsuppgifter, vilket säkerställer precision och stabilitet.

Filter
Clamp Arm Style: Solid bar , Klämstångsöppning: 199 grader , Arbetscykel: 3 , Handtag: Vertikal , Handtagsöppning: 129 grader , Material: Stål , Monteringsbas: Rakt , Toggle Lock Plus: Nej
StilModellBaslängdBasbreddKlämarmslängdHöjd under klämarmHållkapacitetTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A
548
3.25 "2"4.25 "2.24 "2500 kg9.45 "7.5 "2 547 SEK
B
578
4.02 "2.38 "4.61 "2.79 "4000 kg11.04 "8.62 "4 219 SEK

Funktioner

  • De har enkel lastning och lossning med en öppningsvinkel på minst 90 grader, vilket underlättar effektiv och snabb placering och borttagning av arbetsstycken.
  • Dessa klämmor erbjuder en unik kamverkande mekanism som håller arbetsstycken av inkonsekvent höjd utan att justera nedhållningsspindeln, vilket ger mångsidighet för att säkra komponenter med varierande dimensioner.

Vanliga frågor

Vilka faktorer bör jag överväga när jag väljer en Destaco 548, 578 Series vertikal hållklämma för min specifika tillämpning?

Tänk på faktorer, såsom den erforderliga spännkraften, arbetsstyckets dimensioner och de specifika kraven för din applikation.

Vad är klämmetoden?

Efter att ha placerat arbetsstycket är det viktigt att applicera tryck och pressa det mot avsedda ytor för att säkra det mot yttre krafter. I verktygsdesignterminologi kallas denna process för klämning, och de anordningar som används för detta ändamål kallas vanligtvis klämmor.

Hur underhåller jag Destaco 548, 578-seriens vertikala hållarklämmor?

Inspektera regelbundet för slitage eller skador. Byt ut slitna eller skadade komponenter omedelbart för att säkerställa optimal prestanda. Rengör klämmorna regelbundet med en mjuk, torr trasa för att ta bort damm och skräp. Undvik att använda vätskor för att förhindra skador.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?