Destaco 601-SS klämma med rak linje är lämplig för att hålla arbetsstycken mot en vertikal yta i metallbearbetnings- och tillverkningsanläggningar. Den är idealisk för lödning, limning, testning och monteringsapplikationer. Denna klämma har en konstruktion i rostfritt stål som ger hög motståndskraft mot slitage/skador från tuffa industriella förhållanden. Destacos raklinjeklämma har en kompakt design som gör den användbar i trånga utrymmen och svåråtkomliga områden. Destacos raklinjeklämma har flänsad bas för enkel installation på plana ytor/arbetsbänkar. Denna klämma med rak linje har en gängad kropp som möjliggör montering genom hål för enkel och säker fastspänning. Dess runda kolv håller arbetsstycket säkert på plats för att förhindra glidning mitt i arbetet. Destaco 601 -serien klämmor erbjuds även i förzinkade, kolstålkonstruerade varianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 601-SS klämma med rak linje är designad för lödning, limning, testning och monteringsapplikationer.
Funktioner:
- Destaco 601-SS klämma med rak linje har kolstålkonstruktion och zinkpläterad finish för att ge motstånd mot skador/nötning från tuffa industriella förhållanden.
- Denna klämma med rak linje har en gängad kropp som möjliggör montering genom hål för enkel och säker fastspänning.
- Destacos raklinjeklämma har flänsad bas för enkel installation på plana ytor/arbetsbänkar.
- Denna klämma med rak linje har en kompakt design som gör den användbar i trånga utrymmen och svåråtkomliga områden.
- Destacos klämma med rundlinjeformad runda kolv håller säkert arbetsstycket på plats för att förhindra glidning i mitten.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 205943 sexkantsspindlar: Dessa sexkantsspindlar används för att ersätta trasiga/utslitna spindlar på Destaco 601-SS raklinjeklämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 601-SS klämma med rak linje är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 601-SS rätlinjig klämma har en flänsad basmonteringsstil för att möjliggöra säker installation på plana ytor/arbetsbänkar. Vid behov, på grund av sin flänsförsedda bas, kan denna klämma med rak linje också enkelt tas bort.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Vad är en åtgärdsklämma med rak linje?
A. Destaco-klämmor med rak linje är manuellt manövrerade tryck-/dragklämmor som används för olika applikationer, såsom svetsning, träbearbetning, spännanordningar och olika monterings- och testoperationer.
Fråga: Erbjuder märket rätlinjiga actionklämmor i andra stilar?
S. Ja, förutom denna klämma i rostfritt stål, erbjuder Destaco också olika liknande klämmor av kolstål (Destaco 601-M klämma & Destaco 601-O klämma).
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Hur fungerar manuella klämmor?
A. Till skillnad från pneumatiska klämmor med rak linje, har vanliga manuella klämmor från Destaco ett separat handtag för att koppla in kolven för att hålla arbetsstycket på plats.
Fråga: Hur fungerar klämmor med rak linje?
S. Vissa klämmor med rak linje, som Destaco 601-SS-klämman, har en gängad kolv som fästs manuellt med ett plasthandtag. Dessa klämmor har ett tvåvägslåshandtag (indraget eller utdraget läge) för att göra det möjligt för användaren att använda denna klämma antingen i tryck- eller dragkonfiguration.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller plåten på löpande band eller under någon annan tillverkningsprocess.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns också rostfria klämmor.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. För att säkerställa smidig drift och hållbarhet hos mekaniska klämmor rekommenderas att använda ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.
F. Erbjuder varumärket klämmor med rak linje i andra konfigurationer?
A. Destaco erbjuder också ett brett utbud av klämmor med rak linje som finns tillgängliga i en mängd olika konfigurationer och stilar, till exempel routningsbart / rakt handtag, rostfritt stål och Toggle Lock Plus -konstruktioner.