Destaco 601-O klämma med rak linje är idealisk för lätta bearbetningsapplikationer inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Denna klämma använder klämkraft från sidan snarare än från toppen, vilket säkrar arbetsstycken i applikationer med begränsat utrymme. Den är utrustad med ett spakhandtag som kopplar in kolven för att trycka mot arbetsstycket och hålla det på plats under fixering, svetsning, testning, plastformsprutning, CNC-bearbetning, montering och stakning eller lätt pressbearbetning av industriell utrustning. Förutom att låsa i det utskjutna läget, tillåter denna klämma med rak linje även handtaget att rotera och falla under monteringsplanet, att låsas i det indragna läget. Denna 601-O raklinjeklämma kommer med en rak bas med gängade hål som hjälper till med snabb och säker montering på ett arbetsbord/plan yta och är utrustad med ett spakhandtag som kopplar in kolven för att trycka mot ett arbetsstycke och hålla den på plats. Denna Destaco-klämma är gjord av stål för strukturell styvhet och motstår korrosion på utsatta ytor, och är utrustad med en rund kolv för snabb och säker fastsättning. Den har en kompakt design för både enstaka delar och massproduktion, och kan motstå belastningar upp till 100 lb.
Användningsområden:
Destaco 601-O raklinjeklämma används för lödning, limning, montering av bildelar och fixturtestning inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 601-O klämma med rak linje har stålkonstruktion för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet.
- Denna raka klämma har en U-stång och rak bas med gängade hål för enkel installation.
- Den levereras med ett lättmanövrerat tryck-/draghandtag som gör att kolven kan röra sig in och ut längs sin axel och kan användas som en tryck- eller dragklämma genom att låsa den i två lägen.
- Destaco 601-O klämma med rak linje kan motstå belastningar upp till 100 lb.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 601-O dragverkande spärrklämma är tillverkad i enlighet med industristandarder som ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 för miljöhälsa, yttersta användarsäkerhet och överlägsen prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 601-O raklinjeklämma levereras med en rak bas med gängade hål för snabb och säker installation av klämman på ett arbetsbord/plan yta.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Hur fungerar en åtgärdsklämma med rak linje?
A. En rätlinjig klämma innehåller en glidande kolv för att ge en rätlinjig klämverkan. Kolven kan låsas i antingen drag- eller tryckriktning för att hålla arbetsstycken.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vad betyder klämmans hållkapacitet?
A. Klämmans hållkapacitet eller hållkraft representerar förmågan hos en klämma för att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under tillverkningsprocesser.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelposition (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.