Rak linje klämmor hålla föremål eller arbetsstycken säkert genom att flytta klämkolvarna längs axeln med hjälp av en rak linje eller tryck / drag -klämverkan. Dessa klämmor kan låsas i både förlängda och indragna lägen för att användas som både drag- och tryckklämmor. De är idealiska för test, fixtur, CNC -bearbetning, lödning och många andra applikationer inom flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Destaco 601 -klämmor är de minsta av Destacos raka linjeklämmor och har en kompakt design för att minska utrymmebehovet för installation och drift av klämmor. De har handtag för att skjuta eller dra i sina runda glidkolvar för att hålla arbetsstycken. Dessa klämmor har en flänsad bas för enkel montering. Denna Destaco 601-M rakklämma har metriska inre gängor för snabb fastsättning av kolven. Det är vidare konstruerat av stål för styrka, hållbarhet och skydd mot nötningsrelaterat slitage.Raptor Supplies erbjuder också manuella klämmor med liknande specifikationer i rostfritt stål för korrosionsbeständighet, med imperial yttre gängad kolv för säker fastspänning.
Användningsområden:
- Denna Destaco 601-M raklinjeklämma är användbar för limning, kontroll och svetsning av armaturer, lödning och testning och spänning och andra operationer inom flyg-, fordons-, transport- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 601-M raklinjeklämma har en flänsad monteringsstil och erbjuder en maximal hållkapacitet på 100 lb.
- Den har stålkonstruktion för styrka och hållbarhet vid tunga arbeten.
- Denna klämma har också en rund kolv med M4 (metrisk) gänga och 0.63 tum resgräns.
- Den har en utövande kraft (tryckning) till applicerad kraft (drag) -förhållande på 14: 1 /25: 1 och kolvhöjden på 0.5 tum.
- Den har också ett lätt att hålla, ergonomiskt grepphandtag som minimerar trötthet från användare vid långvarig användning.
- Klämman kan låsas i både indragna och utdragna lägen för användarens bekvämlighet.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies erbjuder en platt spetsad neopren-spindel (205208-M) för att passa in i kolven på Destaco 601-M-klämman för säker hållning av arbetsstyckena.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 601-M raklinjeklämma följer internationella standarder som ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 för att säkerställa miljöhälsa, användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 601-M raklinjeklämma monteras på ytorna / arbetsstyckena med hjälp av gängade hål på basen av klämman för säker installation.
Vanliga frågor och svar:
Vilka andra varianter av Destaco 601-M-klämman finns på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder även dessa manuella klämmor med #8-32 (imperial) invändig gänga (601) och med 1/4-20 (imperial) yttre tråd (601-O) för säker förvaring av arbetsstycken. För fler varianter relaterade till Destaco 601-M-klämma, se Klämmor i Destaco 601 -serien sida på vår webbplats.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Termen "hållkapacitet" eller hållkraft indikerar klämmans förmåga att hålla ned utrustningen, arbetsstycket eller en plåt på löpande band eller under andra tillverkningsprocesser.
Fråga: Bär handtagets röda färg något på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar operatören om platsen för manöverhandtaget och den tid han ska ta tag i det.
F. Säljer Destaco manuella klämmor i andra handtagsfärger än rött?
A. Ja, Destaco kan leverera manuella klämmor med ett varierat utbud av färgade handtag enligt kundens krav. Destaco erbjuder också speciella grepp utan Destaco -logotypen på begäran.
Fråga: Hur väljer jag en rätt rak linje åtgärdsklämma?
A. Destaco -klämmor har flänsmontering för enkel installation och konstruktioner i stål och rostfritt stål för hållfasthet och korrosionsbeständighet. Dessa klämmor erbjuds i olika hållkapacitet för att motstå den maximala yttre kraften som en låst klämma kan hantera utan att deformeras permanent. De raka linjens klämmor har också yttre / interna kolvgängor i kejserliga eller metriska varianter för säker installation. Kunderna bör också notera avståndet med klämkolvarna när de köper en lämplig klämma för deras användning.
Fråga: Hur fungerar klämmor med rak linje?
A. Handtagsklämmor med rak linje manuellt manövreras med hjälp av spakar eller handtag för att skjuta klämkolvarna mot arbetsstyckena och hålla dem säkert. Handtagen roteras i allmänhet uppåt eller nedåt för att trycka eller dra klämkolvarna.
Fråga: Är Destaco -klämmor korrosionsbeständiga?
A. Alla Destaco kolstålsklämmor är förzinkade för att motstå slitage på grund av tuffa industrimiljöer och ger också rostbeständighet. Destaco levererar också rostfria klämmor för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.
F. Kan Destaco -klämmor hantera lyft- och / eller lyftapplikationer?
A. Nej, Destaco-klämmor är endast belastningsklassade för klämapplikationer. De är inte konstruerade för användning i lyft- eller hissapplikationer.