Rak linje klämmor är idealiska för att flytta kolven längs axeln på klämman med hjälp av push / pull eller raklinjig växlingsklämning. Dessa klämmor kan låsas i två lägen (förlängda och indragna), så att de kan fungera som både drag- eller skjutklämmor. De används vid fixering, testning, CNC -bearbetning och formsprutning av plast i bil-, rymd- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Destaco 604-MM manuell klämma är integrerad med ett spakhandtag som flyttar den runda kolven för att pressa mot ett arbetsstycke för att hålla den på plats. Denna klämma har en gängad kropp för genomgående hålmontering och metriska inre gängor för snabb fastsättning av kolven. Den har en kompakt design för att minimera platsbehovet för installation och användning av klämmor, vilket ökar användarvänligheten i trånga utrymmen. Denna manuella vippklämma har stålkonstruktion för styrka och hållbarhet och förhindrar böjning / brytning under tunga laster.
Vi erbjuder också manuella klämmor i varianter med rostfri stålkonstruktion för korrosionsbeständighet och Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra oavsiktlig öppning av klämman och fungera som ett sekundärt lås för att säkerställa bibehållandet av övercentrallåset.
Användningsområden:
- Denna Destaco 604-MM raklinjeklämma används för kontroll och svetsning av armaturer, montering och spänning inom flyg-, transport-, fordons- och livsmedelsbearbetnings- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 604-MM raklinjeklämma har en flänsbasmonteringsstil för en maximal hållkapacitet på 300 lb.
- Den har stålkonstruktion för hållfasthet, hållbarhet och minimerar brott / skador / slitage på grund av slipande förhållanden.
- Denna klämma har en rund kolv med M8 (metrisk) gänga och 1.5 tums resegräns.
- Den har ett lätt att hålla, ergonomiskt grepphandtag som minimerar trötthet från användare vid långvarig användning.
- Denna klämma kan låsas i både indragna och utdragna lägen för bekvämlighet.
- Klämhandtaget roterar uppåt eller nedåt för att flytta fram eller dra tillbaka kolven och hålla handtaget utanför arbetszonen.
- Den har en kolvhöjd på 0.59 tum och utövar kraft (tryckning) till applicerad kraft (dragning) på 45: 1 /26: 1.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco erbjuder 207943 hexhuvudspindel i rostfritt stål för fastspänning av arbetsstycken säkert till Destaco 604-MM-klämma.
- Raptor Supplies kan också leverera 606104-M fästmutter för snabb installation på plana ytor.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 604-MM raklinjeklämma är tillverkad i enlighet med branschstandarder som ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 för miljöhälsa, säkerhet och överlägsen prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 604-MM raklinjeklämma är genomgående hålmonterad med hjälp av den gängade kroppen för säker installation.
- Vid behov kan denna klämma enkelt tas bort genom att helt enkelt skruva av den med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
Vilka andra varianter av Destaco 604-MM manuell klämma finns på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder dessa manuella klämmor i en variant med rostfritt stål (604-MMSS). Vi levererar också liknande klämmor med 5/16-18 kejserlig kolvgänga (Destaco 604) för säker installation. För fler varianter relaterade till Destaco 604-MM klämma, besök Klämmor i Destaco 604 -serien sida på vår webbplats.
Fråga: Hur fungerar en åtgärdsklämma med rak linje?
A. En klämma med rak linje manövreras manuellt med hjälp av ett handtag / spak för att trycka kolven mot arbetsstycket och förhindra att den rör sig i mitten av driften och därigenom säkerställa säker fastspänning.
Fråga: Hur väljer jag rätt klämma för åtgärd?
A. Destaco -klämmor har konstruktion av stål eller rostfritt stål och finns i varianter med fläns, smal fläns, rak eller solid basmonteringsstil för enkel installation. Dessa klämmor finns tillgängliga i olika hållkapacitet för att ange den maximala yttre kraften som en klämma i låst läge kan motstå säkert utan att deformeras permanent. Raklinjeklämmor har också kejserliga eller metriska kolvgängor för säker installation. Kunderna bör välja klämmor på grundval av sträckans färd med kolvar i sin utdragna position.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Destaco integrerar Toggle Lock Plus-funktionen i många manuella klämmor för att fungera som en sekundär låsmekanism för att säkerställa att klämmorna förblir i det överlägsna vipplåset. Denna mekanism är användbar när armaturerna på klämman är inverterade, i rörelse eller i en vibrerande miljö. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket. Raptor Supplies kan leverera Destaco 604-MMR raklinjefunktionsklämma med Toggle Lock Plus-funktion med liknande specifikationer som den för Destaco 604-MM manuell klämma.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Termen "hållkapacitet" eller "hållkraft" anger klämmans förmåga att hålla ner utrustning, arbetsstycken eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Alla Destaco -klämmor i kolstål är förzinkade för att motstå och minimera slitage på grund av tuffa industrimiljöer. Destaco levererar också klämmor i rostfritt stål för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.