Rak linje klämmor är idealiska för att flytta kolven i klämman längs axeln med hjälp av push / pull eller raklinjig klämning. Dessa klämmor kan låsas i både förlängda och indragna lägen eller bara i det förlängda läget, så att de kan fungera som både drag- eller skjutklämmor. De används vid fixering, testning, CNC -bearbetning och formsprutning av plast i bil-, rymd- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Destaco 604-SS manuell klämma är integrerad med ett spakhandtag som flyttar en rund kolv för att pressa mot ett arbetsstycke för att hålla den på plats. Den har flänsbotten och en gängad kropp för genomgående hålmontering av klämman. Denna klämma har en imperial invändig gängad kolv för snabb fastsättning av kejserliga gängade spindlar. Den har en kompakt design för att minimera platsbehovet för installation och användning av klämmor, vilket ökar användarvänligheten i trånga utrymmen. Denna manuella vippklämma har konstruktion i rostfritt stål för korrosionsbeständighet och hållbarhet och förhindrar slitage under hårda slipande förhållanden. Vi levererar också liknande manuella klämmor med stålkonstruktion för strukturell styvhet, Toggle Lock Plus -mekanism för att förhindra oavsiktlig öppning av klämman och en metrisk invändig gängad kolv för att rymma kejserliga gängade spindlar.
Användningsområden:
- Denna Destaco 604-SS raklinjeklämma används för kontroll och svetsning av armaturer, montering och spänning i flyg-, transport-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 604-SS raklinjeklämma har rostfri konstruktion för korrosionsbeständighet, hållbarhet och minimerar frekvent underhållskrav på grund av slipande förhållanden.
- Den har monteringsstil för flänsbas för att ge en maximal hållkapacitet på 400 lb.
- Denna klämma är utrustad med en rund kolv med 5/16-18 tum (kejserlig) gänga och 1.5 tum resegräns.
- Den har ett lätt att hålla, ergonomiskt grepphandtag som minimerar trötthet från användare vid långvarig användning.
- Handtaget roterar uppåt eller nedåt för att flytta fram eller dra tillbaka kolven och hålla handtaget utanför arbetszonen.
- Denna klämma kan låsas i både indragna och utdragna lägen för användarens bekvämlighet.
- Den har 1.5 tum kolvens höjd och utövar kraft (tryckning) till applicerad kraft (dragning) på 45: 1 /26: 1.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies kan också leverera 60690 monteringsmutter för snabb installation av Destaco 604-SS-klämman på de plana ytorna
Standarder och godkännanden:
- Destaco 604-SS raklinjeklämma är kompatibel med branschstandarder som ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 för användarsäkerhet, miljöhälsa och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 604-SS rätlinjad klämma är flänsbasmonterad och genomgående hålmonterad med hjälp av gängad kropp för säker installation.
Vanliga frågor och svar:
Vilka andra varianter av Destaco 604-SS manuell klämma finns på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder dessa manuella klämmor i stålkonstruktion (604) för styrka för att förhindra brott / böjning under tunga laster. Vi levererar också liknande klämmor med M8 metrisk kolvgänga (Destaco 604-MMSS) för säker installation av spindelaggregaten och Toggle Lock Plus-mekanismen (604-RSS) för att förhindra oavsiktlig öppning av klämman. För fler varianter relaterade till Destaco 604-SS-klämman, se Klämmor i Destaco 604 -serien sida på vår webbplats.
Fråga: Hur fungerar en åtgärdsklämma med rak linje?
A. En rätlinjad klämmanövrering manuellt manövreras med ett handtag / spak för att trycka en kolv mot arbetsstycket och förhindra att den rör sig i mitten av driften och därigenom säkerställa säker fastspänning.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Destaco tillhandahåller Toggle Lock Plus-funktionen i många av de manuella klämmorna för att fungera som en sekundär låsmekanism, vilket säkerställer att klämmorna förblir i det överlägsna vipplåset. Denna mekanism är användbar när armaturerna på klämman är inverterade, i rörelse eller i en vibrerande miljö. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket. Raptor Supplies kan leverera Destaco 604-RSS raklinjeklämma med Toggle Lock Plus-funktion och liknande specifikationer som Destaco 604-SS manuell klämma.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Termen "hållkapacitet" eller hållkraft indikerar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen, arbetsstycket eller plåten på löpande band eller under andra tillverkningsprocesser.
Fråga: Hur skiljer sig klämkraften från hållkraften / kapaciteten?
A. Klämkraft eller utövande kraft avser den faktiska kraft som klämman utövar på arbetsstycket för att hålla det. Hållkraften eller kapaciteten ger ett mått på den ideala styrkan hos klämman som mäts under tillverkningsprocessen. Klämkraften är i allmänhet mindre än hållkapaciteten, beroende på flera faktorer som spindlarnas läge i klämstängerna och den motsatta kraften som appliceras på klämman.
Fråga: Vilket smörjmedel rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid service?
A. Kopplingsfett som Mobil XTC rekommenderas att användas vid ombyggnad eller underhåll av de mekaniska klämmorna.
Fråga: Bär handtagets röda färg något på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar operatören om platsen för manöverhandtaget och när ska han ta tag i det.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Alla Destaco -klämmor i kolstål är förzinkade för att motstå och minimera slitage på grund av tuffa industrimiljöer. Destaco levererar också klämmor i rostfritt stål för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.