Destacos klämmor med rak linje har handtag för att flytta en kolv längs sin axel under fixtur, testning, CNC-bearbetning och plastformsprutning. Dessa klämmor kan låsas antingen i två lägen (förlängt och indraget läge) för att låta dem fungera som både drag- eller tryckklämmor eller endast i utskjutet läge. Destaco 606-seriens klämmor kan endast låsas i utfällt läge med hjälp av ett handtag och länkage som vrids 125 grader för montering och flexibilitet i drift. Dessa klämmor är gjorda av stål för strukturell integritet och hållbarhet för att förhindra brott/skada under tunga belastningar. Destaco 606 rätlinjeklämma har en imperial gängad kolv för att fästa en imperial gängad spindel för att trycka mot ett arbetsstycke. Den har också en smal flänsbas för säker installation på kompakta utrymmen, plana ytor eller arbetsstycken. Raptor Supplies kan också leverera Destaco 606-M raklinjeklämma med liknande specifikationer som Destaco 606 klämma och en metrisk gängad kolv för att hålla arbetsstycken med metriska gängade spindlar.
Användningsområden:
Destaco 606 raklinjeklämma används för spänning, träbearbetning, testning och montering av fixturer inom flyg-, transport-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 606 klämma med rak linje har stålkonstruktion för styrka och hållbarhet för att minimera slitage på grund av grov användning.
- Den har en smal flänsad bas för montering i kompakta baser.
- Denna klämma levereras med ett lätt att hålla, ergonomiskt grepphandtag för att minimera användarens trötthet vid långvarig användning.
- Klämhandtaget och länkaget svängs 125 grader för flexibilitet vid installation och drift.
- Denna klämma låser endast i utskjutet läge för användarens bekvämlighet.
- Den är utrustad med en rund kolv med 5/16-18 (kejserlig) gänga och 1.57 tum resegräns.
- Klämkolven har en höjd av 0.88 tum och ger ett förhållande mellan utövande kraft (skjutande) och applicerad kraft (dragning) på 33:1.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 207203: Raptor Supplies kan leverera dessa sexkantsspindelenheter för att säkert klämma fast arbetsstycken till Destaco 606-klämman.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 606 klämma med rak linje är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 standarder för miljöhälsa, användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 606 raklinjeklämma är säkert installerad på arbetsstycken med hjälp av gängade monteringshål på klämmans bas.
- Vid behov kan denna klämma enkelt skruvas loss från de monterade ytorna med en enkel skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
Vilka andra varianter av Destaco 606 manuell klämma finns på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies kan leverera en liknande klämma, Destaco 606-M klämma med M8 (metrisk) gängad kolv för att fästa metriska gängade spindlar.
Fråga: Hur fungerar en åtgärdsklämma med rak linje?
A. En rätlinjad klämma manövreras manuellt med hjälp av ett vridbart handtag för att trycka eller dra en kolv med en spindel mot arbetsstycket och förhindra att den rör sig i mitten av driften, vilket säkerställer en säker klämning.
Fråga: Anger den röda färgen på klämhandtaget något på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Termen "hållkapacitet" eller hållkraft indikerar klämmans idealiska förmåga att hålla nere utrustningen, arbetsstycket eller plåten på löpande band eller under andra tillverkningsprocesser.
Fråga: Hur skiljer sig klämkraften från hållkraften / kapaciteten?
A. Spännkraft eller utövande kraft betecknar den faktiska kraft som utövas av klämman på arbetsstyckena för att hålla dem. Måttet på hållkraft eller kapacitet indikerar den idealiska hållfastheten hos klämman uppmätt under klämtillverkningsprocessen. Klämkraften är i allmänhet mindre än hållkapaciteten på grund av flera faktorer, såsom placeringen av spindlar i klämstängerna och den motsatta kraften som appliceras på klämman.
F. Kan de röda handtagen på Destaco -klämmorna tas bort?
A. De flesta av Destaco -klämmorna har grepp som enkelt kan tas bort genom att skjuta av dem. Men några av handtagen handtag genomgår vinyldoppning för att passa det underliggande handtaget och måste därför klippas av för att ta bort dem.
F. Levererar Destaco anpassade eller speciella versioner av sina klämmor enligt applikationer?
A. Destaco kan leverera anpassade versioner av klämmor på begäran. Anpassningarna kan sträcka sig från en annan färg på handtag till avlägsnandet av Destaco -logotypen från klämmorna.
Fråga: Är Destaco -klämmor korrosionsbeständiga?
A. Alla Destaco kolstålsklämmor är förzinkade för att motstå slitage på grund av tuffa industrimiljöer och ger rostbeständighet. Destaco levererar också klämmor i rostfritt stål för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.