Destaco 610-M rätlinjig klämma är designad för att applicera klämkraft i sidled snarare än från toppen, för att säkra arbetsstycken i applikationer med begränsat utrymme. Denna klämma med rak linje är lämplig för applikationer som svetsning, testning, fixering, CNC-bearbetning, plastformsprutning, träbearbetning, metallbearbetning, montering av fordonsdelar och stakning / lätt pressbearbetning av industriell utrustning. Destaco 610-M raklinjeklämma har en kompakt design för att minska utrymmesbehovet för kläminstallation och drift, vilket ökar användarvänligheten i trånga utrymmen för både enstaka delar och massproduktion. Denna klämma med rak linje kan låsas i både infällt och utdraget läge och har en flänsad bas för enkel och snabb installation. Destaco 610-M klämma med rak linje har en rund kolv som rymmer en sexkantsspindel för att göra klämmans kolvlängd lätt justerbar. Destaco 610-M klämma med rak linje har stålkonstruktion för strukturell styvhet och motstår korrosion på utsatta ytor. Denna klämma med rak linje kan motstå belastningar upp till 800 lb och är kompatibel med märkets 210203-M spindel för att ge högpresterande automations-, arbetshållnings- och inneslutningslösningar samt optimal klämkraft.
Användningsområden:
Destaco 610-M raklinjeklämma är designad för applikationer som svetsning, fixturkontroll, montering av bildelar och spännanordningar inom livsmedels- och förpackningsindustrin, flyg- och bilindustrin.
Funktioner:
- Destaco 610-M rakklämma har omvänd handtagsverkan för att hålla handtaget utanför arbetszonen.
- Denna raklinjeklämma är gjord av stål för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor.
- Denna raka klämma har ett ergonomiskt utformat handtag för låsning i både utfällt och indraget läge.
- Destaco 610-M raklinjeklämma har en flänsad bas för enkel och säker installation på arbetsbord eller plana ytor.
- Denna raka klämma kan hålla laster upp till 800 lb.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 210203-M: Dessa sexkantsspindelenheter har gängade kroppar som underlättar en snabb och enkel installation av Destaco 610-M rakklämma på plana ytor/arbetsbänkar. Dessa spindelenheter kan också användas för att ersätta skadade eller utslitna spindlar för att förlänga livslängden på klämmorna och minska risken för skador när gummipropparna börjar slitas bort.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 610-M rätlinjig klämma överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 610-M raklinjeklämma har en flänsad bas med gängade hål för snabb och säker installation på plana ytor/arbetsbänkar.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Hur fungerar en åtgärdsklämma med rak linje?
A. En rätlinjig klämma inkluderar en glidande kolv för att ge rätlinjig klämverkan. Kolven kan låsas i antingen drag- eller tryckriktning för att hålla arbetsstycken.
Fråga: Hur väljer jag rätt klämma för åtgärd?
A. Destaco-klämmor har stål- eller rostfritt stålkonstruktion och finns i varianter med fläns, smal fläns, rak eller solid bas för enkel montering. Dessa klämmor finns i olika hållkapaciteter för att beteckna den maximala yttre kraft som en klämma i låst läge kan motstå säkert, utan att deformeras permanent. Raklinjeverkande klämmor har också imperial eller metrisk kolvgänga för säker installation. Kunderna bör välja klämmor på grundval av avståndet tillryggalagt av kolvarna i utskjutet läge.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vad betyder klämmans hållkapacitet?
A. Klämmans hållkapacitet eller hållkraft är i grunden förmågan hos en klämma för att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.