Destaco 800 pneumatisk upprullningsklämma använder armslag för att röra sig rakt framåt och svänga ner för att applicera klämtryck på arbetsstycken i fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Denna kompakta och lågprofilklämma är designad för montering i trånga utrymmen, samt ger jämn klämkraft under hela slaget. Den rymmer arbetsstycken av varierande tjocklek vid fixturering och testning, lätt bearbetning, svetsning och montering. Destaco 800 pneumatisk upprullningsklämma kommer med en enkelverkande funktion för luftförflyttning och fjäderindragningsegenskaper. Denna enkelverkande funktion använder luft för att flytta cylinderns kolvstång i en riktning för att klämma fast ett arbetsstycke. Därefter, genom att utnyttja fjäderfunktionen, uppnås returverkan. Klämman kan utöva en kraft på upp till 1500 lb vid tryck som sträcker sig från 70 till 150 psi. Denna Destaco 800 pneumatiska upprullningsklämma är integrerad med 1/4 NPT-luftportstorlek för att säkerställa utmärkt tätning och är kompatibel med 800 pneumatiska vippklämmor reparationssatser för högpresterande lösningar för arbetshållning, automatisering och inneslutning.
Användningsområden:
Destaco 800 pneumatisk upprullningsklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till applikationer som svetsning, borrning, lätt bearbetning, fixering och kontroll och montering inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 800 pneumatisk upprullningsklämma är en kompakt enhet med låg profil designad för montering i trånga utrymmen.
- Den erbjuder enhetlig klämkraft under hela slaget på 0.5 tum.
- Denna klämma rymmer arbetsstycken av varierande tjocklek.
- Den kan utöva kraft upp till 1500 lb vid tryck som sträcker sig från 70 till 150 psi.
- Klämman är integrerad med 1/4 NPT-luftportstorlek för att säkerställa utmärkt tätning.
- Destaco 800 pneumatisk upprullningsklämma kommer med en enkelverkande funktion för luftförflyttning och fjäderindragningsegenskaper för att möjliggöra mindre användning av tryckluft och behov av kablar.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco reparationssatser: Dessa Destaco 800 Series pneumatiska vippklämmor reparationssatser är designade för märkets 800 pneumatiska upprullningsklämma för högpresterande arbetshållnings-, automations- och inneslutningslösningar.
Standarder och godkännanden:
Installation:
- Destaco 800 pneumatisk upprullningsklämma har gängade hål för enkel installation.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur fungerar pneumatiska retraktorklämmor?
A. Destacos pneumatiska upprullningsklämmor har armar som dras in helt för lossning och lastning, för att sedan röra sig rakt framåt och senare svänga ner för att hålla arbetsstycken.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilken hållkapacitet har en klämma?
A. Klämmans hållkapacitet eller hållkraft anger förmågan hos en klämma att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt under montering av bildelar eller liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Vilken funktion har en pneumatisk cylinder?
A. Destaco pneumatiska cylindrar är mekaniska enheter som använder komprimerad gas för att generera kraft i en fram- och återgående linjär rörelse.
F. Vad är pneumatiska vippklämmor?
A. Pneumatiska vippklämmor har samma grundläggande design och funktion som manuella nedhållnings- eller rätlinjiga vippklämmor, men manövreras pneumatiskt. De är helt fristående och kräver endast en tryckkälla.