Destaco 8007-EHL pneumatisk nedhållningsklämma är designad för att hålla / spänna fast arbetsstycken under operationen. Denna pneumatiska hållklämma är ett idealiskt val för monterings- och svetsoperationer. Den har en solid spännarm som förhindrar att arbetsstycket glider eller rör sig under arbetets gång. Denna klämstång är modifierad och kan anpassas till olika applikationskrav. Destacos nedhållningsklämma har en pneumatisk cylinder som har inbyggd flödeskontroll för att säkerställa smidig klämning under hela operationen. Dess magnetiska ringkolv möjliggör exakt kolvpositionsavkänning, vilket säkerställer exakt fastspänning. Dess flänsförsedda bas har flera par monteringshål för att fästa klämman (med skruvar) på en plan yta/arbetsbänk. I situationer där klämman behöver tas bort eller flyttas kan den enkelt tas bort genom att bara skruva loss skruvarna med en skruvmejsel. Destaco 8007 serien pneumatiska nedhållningsklämmor finns även i vänster och höger sida klämhandtagsvarianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 8007-EHL pneumatisk hållklämma är designad för att utföra svets- och monteringsoperationer inom fordons-, tillverknings- och metallbearbetningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 8007-EHL pneumatisk nedhållningsklämma har en pneumatisk cylinder med inbyggd flödeskontroll för att säkerställa smidig klämning under hela operationen.
- Den har en fast klämstång som är utformad för att förhindra att arbetsstycket glider eller rör sig under arbetets gång.
- Den här pneumatiska hållklämmans klämstång är modifierad och kan anpassas till olika applikationskrav.
- Den levereras med en magnetisk ringkolv som möjliggör exakt kolvpositionsavkänning för exakt klämning.
- Destacos pneumatiska nedhållningsklämmas flänsförsedda bas har flera par monteringshål och skruvar som kan användas för att fästa klämman på en plan yta/arbetsbänk.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 8007-EHL: Dessa ersättningsklämmor rymmer antingen runda (810169) eller T-spår (8EA-109-1) sensorer.
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Dessa 8007-EHL-klämmor är kompatibla med snabbkoppling (2 mm och 5 mm) förlängningskablar (CABL-010 och CABL-013, respektive) för att ge flexibla justeringar av längd och höjd. De är designade för områden där flera klämpunkter krävs.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 8007-EHL pneumatisk hållklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 8007-EHL pneumatisk hållklämma har flera par monteringshål på basen och kan installeras på en plan yta/arbetsbänk. Vid behov kan klämman enkelt tas bort genom att skruva loss skruvarna.
Vanliga frågor och svar:
F. Erbjuder märket pneumatiska hållklämmor i andra stilar?
S. Ja, förutom Destaco 8007-EHL pneumatiska klämmor, kan användaren också välja mellan alternativ för långa klämhandtag (Destaco 8007-EHR).
F. Vad är en pneumatisk hållklämma?
S. Destacos nedhållningsklämmor är pneumatiskt manövrerade klämmor som används för olika applikationer, inklusive svetsning, träbearbetning, spänning, montering och testning.
Fråga: Vad är manuell fastspänning?
A. Till skillnad från pneumatiska hållklämmor har manuella klämmor från Destaco separata handtag för att koppla in kolven för att hålla arbetsstycket på plats.
F. Erbjuder märket pneumatisk hållklämma i andra konfigurationer?
A. Destaco erbjuder också ett brett utbud av lätta och medelstora pneumatiska klämmor som finns i en rad olika konfigurationer, stilar och material (aluminium / stål).
Vad används klämmorna till?
A. Klämmor är applikationsböjliga verktyg som används för att hålla arbetsstycken säkert på plats för tillfälliga operationer. De används i en rad applikationer som möbeltillverkning, metallbearbetning, konstruktion, snickeri och svetsning.
F. Hur fungerar pneumatiska hållklämmor?
A. Vissa pneumatiska hållklämmor, såsom Destaco 8007-EHL, har en pneumatisk cylinder med kolvtypskonfiguration. En lufttillförselledning matas till klämcylindern genom en ingångsport. Handsfree klämdrift uppnås genom att justera tillförseln av ingående luft.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla ner utrustningen eller plåten på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. För att säkerställa smidig drift och hållbarhet hos mekaniska klämmor rekommenderas att använda ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
S. De rödfärgade handtagen på Destaco-klämmorna anger bara ett igenkännbart område. Detta görs för att varna arbetaren/operatören om var manöverhandtaget är placerat och var han ska greppa det. Dess färg har ingen ytterligare betydelse för klämmans funktion.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns också rostfria klämmor.