Destaco 8007-EHR pneumatisk vippklämma, även känd som pneumatisk nedhållningsklämma, är idealisk för snabb fastspänning inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Den använder luftmanövrerade cylindrar för att applicera klämtryck för att hålla arbetsstycken på plats och möjliggör ekonomisk användning vid kortvariga jobb med tillfällig fixtur. Denna bärbara klämma är utrustad med en växlingsmekanism för att hålla klämman mekaniskt låst, även vid förlust av lufttryck. Den är helt fristående och kräver endast en tryckkälla. Den solida klämstången och härdade stift och bussningar vid alla svängpunkter säkerställer enhetens hållbarhet. Destaco 8007-EHR pneumatisk nedhållningsklämma är sensor redo för sensorer i både runda och T-spår stil, och har inbyggd flödesbegränsning för att eliminera behovet av externa flödeskontroller. Den är utrustad med en bulthållare för hantering av laster upp till 830 lb, och kan användas vid temperaturer från -14 till 194 grader F. Denna Destaco pneumatiska vippklämma är utrustad med en icke-vridbar cylinder som lätt kan dras in i hårt rör. fixturer, och är utrustad med en magnetisk kolvring för exakt positionsavkänning. Den har en sluten design för punkt- och MIG-svetsning i smutsiga arbetsmiljöer.
Användningsområden:
Destaco 8007-EHR pneumatisk hållklämma är idealisk för fixtur, testning, montering och svetsningstillämpningar inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 8007-EHR pneumatisk nedhållningsklämma har en sensorklar funktion för cylindrar av rund eller T-slitstyp, för att ge lågprofilmontering och enkel montering.
- Det inbyggda flödeskontrollsystemet eliminerar externa flödeskontroller.
- Denna Destaco pneumatiska nedhållningsklämma kan hantera belastningar på upp till 830 lb.
- Den innehåller härdade stift och bussningar vid alla svängpunkter för ökad hållbarhet.
- Destaco 8007-EHR pneumatisk vippklämma levereras med en solid klämstång för att passa flera applikationer.
- Denna klämma har en magnetisk kolvring för positionsavkänning.
- Den kan fungera vid temperaturer från -14 till 194 grader Fahrenheit.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco CABL-010 & CABL-013: De snabbkopplade förlängningskablarna, CABL-010 (2 mm) & CABL-013 (5 mm), ger flexibel justering av längd och höjd och är designade för områden där flera klämpunkter krävs .
- Destaco 8EA-109-1 & 810169: Denna 8007-EHR pneumatiska hållklämma kan rymma T-spår (8EA-109-1) eller runda (810169) sensorer. De används för högpresterande lösningar för arbetshållning, automatisering och inneslutning.
Standarder och godkännanden:
Destaco 8007-EHR pneumatisk vippklämma är ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 certifierad för att tillhandahålla högkvalitativa spänntjänster.
Installation:
- Destaco 8007-EHR pneumatisk vippklämma erbjuder låg profilmontering och enkel montering. Den har gängade hål på basplattan för att fästa klämman på en slät yta.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur fungerar en pneumatisk vippklämma?
A. Vippklämman verkar mot arbetsstycket och sträcker eller komprimerar de utrustade länkarna för att hålla arbetsstycket i ett stationärt läge.
F. Vad är en pneumatisk vippklämma?
A. Pneumatiska vippklämmor har samma grundläggande design och funktion som manuella nedhållnings- eller rätlinjiga vippklämmor, men manövreras pneumatiskt. De är helt fristående och kräver endast en tryckkälla.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållbarheten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.