Pneumatiska klämmor använd luftmanövrerade cylindrar för att applicera klämtryck och hålla fast arbetsstycken som kräver upprepad fastspänning. Destaco pneumatiska vippklämmor är lämpliga för montering, svetsning och lätta klämoperationer i metallbearbetning och träbearbetning. Destaco 807-serien pneumatiska nedhållningsklämmor är pneumatiska versioner av manuella klämmor i 207-serien. De är redo för sensorer för både runda och T-slitsar och har inbyggd flödesbegränsning för att eliminera kraven på extern flödeskontroll. Destaco 807-U-HT är utrustad med en U-stång för att rymma en spindel för att hålla ner arbetsstycken. Den drivs av en dubbelverkande pneumatisk cylinder som har en magnetisk ringkolv för smidig drift och positionsavkänning. Den pneumatiska cylindern förbrukar 0.015 kubikfot luft genom en 1/8 NPT-port och klarar ett maximalt tryck på 10 bar. Denna pneumatiska klämma tål höga temperaturer och ger en maximal lastkapacitet på 375 lb. Den är helt fristående och kräver endast en tryckkälla för användarens säkerhet. Denna klämma har gängade monteringshål på basen för snabb och enkel installation på horisontella ytor. Raptor Supplies erbjuda denna klämma i varianter med normala driftstemperaturer och en solid klämstång för användning i operationer som kräver klämning på en förutbestämd plats.
Användningsområden:
Destaco 807-U-HT pneumatisk hållklämma är anpassningsbar till applikationer, såsom grepp, fastspänning, systemkontroll, fixering, testning, svetsning och monteringsoperationer inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 807-U-HT pneumatisk hållklämma är utrustad med en U-klämstång för att fästa armförlängningar eller spindel.
- Klämman har en stånglängd på 2.51 tum och är 1.38 tum ovanför klämbasen.
- Denna klämma manövreras med hjälp av en spak för att applicera pneumatiskt tryck på en pneumatisk cylinder och sedan flytta klämarmen.
- Den pneumatiska cylindern har en inbyggd flödeskontroll för obegränsat luftflöde, smidig drift & förhindrar kravet på externa flödeskontroller och en magnetisk ringkolv för exakt positionsavkänning.
- Klämman kan rymma runda (810169) eller T-spår (8EA-109-1) sensorer.
- Den levereras med flänsbrickor för att dra åt de bifogade spindlarna på en fast plats.
- Denna klämma klarar höga temperaturer och har ett maximalt cylindertryck på 145 psig.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 807CYL utbytescylinderenhet: Dessa cylinderenheter är designade för att ersätta felaktiga eller defekta cylindrar.
- Destaco 507107: Dessa flänsbrickor används med Destaco 807-U-HT pneumatisk nedhållningsklämma för att dra åt spindlar på en fast plats.
- Destaco 807-U-LC & 802450-32-1-00: Dessa ersättningsklämmor och tätningssatser används för att ersätta felaktiga klämaggregat eller pneumatiska tätningar i klämman.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 807-U-HT pneumatisk hållklämma följer ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 standarder för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och överlägsen prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 807-U-HT pneumatisk vippklämma har gängade hål på basen för enkel och säker installation på en horisontell yta/arbetsstycke.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Destaco 807-U-HT pneumatisk hållklämma finns på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder denna pneumatiska klämma i varianter med solid klämarmstil och en maximal hållkapacitet på 500 lb (Destaco 807-S-HT). Vi levererar även en liknande klämma för drift i normala temperaturer (Destaco 807-U) för att minska driftskostnaderna där högtemperaturversion av klämman inte krävs.
F. Vad är pneumatiska vippklämmor?
A. Pneumatiska vippklämmor har samma grundläggande design och funktion som manuella nedhållnings- eller rätlinjiga vippklämmor, men manövreras pneumatiskt. De är helt fristående och kräver endast en tryckkälla.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett, som Mobil XTC, bör användas när det gäller Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Termen "hållkapacitet" eller hållkraft indikerar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen, arbetsstycket eller plåten på löpande band eller under andra tillverkningsprocesser.
Fråga: Hur skiljer sig klämkraften från hållkraften / kapaciteten?
A. Klämkraft eller utövande kraft avser den faktiska kraft som klämman utövar på arbetsstycket för att hålla det. Hållkraften eller kapaciteten ger ett mått på den ideala styrkan hos klämman som mäts under tillverkningsprocessen. Klämkraften är i allmänhet mindre än hållkapaciteten, beroende på flera faktorer som spindlarnas läge i klämstängerna och den motsatta kraften som appliceras på klämman.
F. Erbjuder märket pneumatisk hållklämma i andra konfigurationer?
A. Destaco erbjuder också ett brett utbud av lätta och medelstora pneumatiska klämmor som finns i en rad olika konfigurationer, stilar och material (aluminium / stål).